カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hls-15r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • 結束バンド 摂津金属工業

    結束バンド

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • ケーブルクランププレート 摂津金属工業

    ケーブルクランププレート

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    ラック内側面の縦方向のケーブルをスッキリと整え、管理が容易になるプレートです。 配線バー(NPBAR-100B)を四角穴に取り付けできます。 四角穴にはケージナット(NPOシリーズ)を取り付けできるので、ケーブルホルダー等も取り付けできます。 多数の長丸穴を利用すれば、結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等でケーブルを結束できます。 長丸穴でのケーブル固定は、上下左右だけでなく斜めにも固定できます。 サイドフレームへの取り付けて使用します。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)RoHS指令(10物質対応)対応