カテゴリ
- 電気材料(14)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hls-15ro」の検索結果

結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
結束テープ
(151件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
タックテープ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981巻(6.1m)当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。用途電源ケーブル固定、結束。色黒質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
ビニタイ 20m巻き カッター付き
オーム電機(29件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781セット(10巻)当日出荷トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒質量(g)655長さ(m)10.6
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒
笹形スクレーパ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷材質MD10寸法L(mm)290寸法A(mm)20寸法B(mm)35寸法C(mm)7寸法T(mm)5寸法W(mm)15寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698~税込¥9,568~1袋当日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981パック当日出荷薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9色黒長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178