カテゴリ
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(7)
- 事務用品(5)
- 電気材料(3)
- 防災用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC(2)
- BONDHUS(3)
- CQ出版(3)
- Greeshow(3)
- HEICO(ハイコ)(6)
- NTB(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
- イスカル(3)
- サンコー(タイタン)(1)
- スーパーツール(1)
- ユニオンツール(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 八光電機(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hls-2」の検索結果

印鑑ホルダーカートリッジ
uni(三菱鉛筆)(22件のレビュー)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷印鑑ホルダー「はん蔵」用カートリッジです。適合印鑑ホルダー「はん蔵」質量(g)8寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×105
印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液
uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷「はん蔵」補充朱液。適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
ウェッジロックワッシャー (スチール)
HEICO(ハイコ)¥6,298~税込¥6,928~1セット(20ペア)ほか当日出荷から7日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロッカースイッチ HLSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥659~税込¥725~1個当日出荷徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭
HEICO(ハイコ)¥22,980~税込¥25,278~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)
HEICO(ハイコ)¥2,798~税込¥3,078~1パック(2組)当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,410g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金色【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1410ベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)
HEICO(ハイコ)¥33,980~税込¥37,378~1箱(100組)3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)
HEICO(ハイコ)¥119,800~税込¥131,780~1箱(100組)3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥1,613~税込¥1,774~1本当日出荷から9日以内出荷高精度深リブ加工用ロングネックスクエア用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
JoeyツールポーチPRO
Holstery¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷様々なツールやネジなどを素早く保持できるクリップ式ホルスター。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。ポーチ側面のスロットにはペンなどのツールの他、別売りのHolstery (ホルステリー)製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。ボディ外側には1000D Corduraを使用、内側は更に耐久性に優れたSackArmorライナー仕様。保持調整用の550パラコードレースがついており、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、様々なツールやネジなどを素早く保持できる。仕様550パラコードレース材質ナイロン・アルミ・スチール色ブラック/グレータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)生地外側:1000D Cordura、内側:SackArmorライナー
ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から29日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS
ユニオンツール¥864~税込¥950~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥8,498~税込¥9,348~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)
HEICO(ハイコ)¥719~税込¥791~1パック(8組)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHRS/LS-17-JHP
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から5日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバーです。商品構成単品差込角(inch)1/2
ESD 精密ピンセット タイプ3c 110mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)110タイプ3c (ギザ付のストレート刃)
ESD 精密ピンセット タイプSS 130mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本欠品中静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)135タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
ESD 精密ピンセット タイプ7abb 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線色グレー
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ
AirTAC¥14,980~税込¥16,478~1個16日以内出荷使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥7,698~税込¥8,468~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300





+1
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷から翌々日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222