八光電機
ニューウルトラファイブ HL型
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
電線長さ(mm)
300
内容量
1本
全343種類を絞り込む
電圧(V)
100
単相200
容量(W)
選択してください
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1600
1650
1750
1800
1950
2200
シース外径(Φmm)
選択してください
6
6.25
8
9.42
10
12
12.6
14
15
16
18
20
発熱密度(W/cm
2
)
選択してください
発熱部表面容量:5.3
発熱部表面容量:5.6
発熱部表面容量:5.7
発熱部表面容量:6.3
発熱部表面容量:6.5
発熱部表面容量:6.6
発熱部表面容量:6.8
発熱部表面容量:6.9
発熱部表面容量:7
発熱部表面容量:7.1
発熱部表面容量:7.2
発熱部表面容量:7.3
発熱部表面容量:7.4
発熱部表面容量:7.5
発熱部表面容量:7.6
発熱部表面容量:7.7
発熱部表面容量:7.8
発熱部表面容量:8
発熱部表面容量:8.1
発熱部表面容量:8.2
発熱部表面容量:8.3
発熱部表面容量:8.4
発熱部表面容量:8.5
発熱部表面容量:8.6
発熱部表面容量:8.7
発熱部表面容量:8.8
発熱部表面容量:9
発熱部表面容量:9.3
発熱部表面容量:9.7
発熱部表面容量:9.9
発熱部表面容量:10
発熱部表面容量:11
発熱部表面容量:12
発熱部表面容量:13
発熱部表面容量:14
発熱部表面容量:15
発熱部表面容量:16
発熱部表面容量:17
343種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82457886
HLG2504S
642-6914
単相200
500
発熱部表面容量:11
12.6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457911
HLR2151S
642-3738
単相200
150
発熱部表面容量:9.9
16
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458026
HLQ2805S
643-3208
単相200
800
発熱部表面容量:13
15
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458078
HLS1955S
643-1691
100
950
発熱部表面容量:13
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458096
HLS4131S
642-3763
単相200
1300
発熱部表面容量:8.2
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458130
HLF2806S
642-6980
単相200
800
発熱部表面容量:12
12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458148
HLC1658S
643-1695
100
650
発熱部表面容量:12
8
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458218
HLR1908S
642-5341
100
900
発熱部表面容量:8.5
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458227
HLT1904S
642-3815
100
900
発熱部表面容量:13
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458261
HLS3191S
642-0653
100
1950
発熱部表面容量:12
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458270
HLH2906S
642-3797
単相200
900
発熱部表面容量:11
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458279
HLQ2353S
642-8469
単相200
350
発熱部表面容量:9.3
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458297
HLC1202S
642-6885
100
200
発熱部表面容量:11
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458437
HLH1405S
642-5336
100
400
発熱部表面容量:6.5
14
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458455
HLT1604S
642-2201
100
600
発熱部表面容量:8.7
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458489
HLA2101S
642-6881
単相200
100
発熱部表面容量:13
6.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458507
HLX1203S
642-0595
100
200
発熱部表面容量:12
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458541
HLE1303S
643-3204
100
300
発熱部表面容量:11
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458577
HLR2117S
642-5364
単相200
1150
発熱部表面容量:13
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458620
HLF2108S
643-3289
単相200
1000
発熱部表面容量:12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458629
HLE1558S
643-0116
100
550
発熱部表面容量:8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458647
HLQ2656S
642-6917
単相200
650
発熱部表面容量:8.6
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458656
HLE1404S
642-0629
100
400
発熱部表面容量:11
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458665
HLF1403S
642-8463
100
400
発熱部表面容量:12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458699
HLR2704S
643-3216
単相200
700
発熱部表面容量:13
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458760
HLH2302S
642-2174
単相200
300
発熱部表面容量:9.7
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458787
HLQ1707S
643-1703
100
700
発熱部表面容量:8.3
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458805
HLR1656S
642-2203
100
650
発熱部表面容量:8.1
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458821
HLH3101S
642-3733
100
1000
発熱部表面容量:7.8
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458909
HLG1253S
643-1662
100
250
発熱部表面容量:7
12.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458918
HLG1201S
642-5397
100
200
発熱部表面容量:13
12.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458936
HLF2605S
642-3724
単相200
600
発熱部表面容量:11
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458945
HLG2405S
643-4799
単相200
400
発熱部表面容量:7.2
12.6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458961
HLR4171S
643-3278
単相200
1750
発熱部表面容量:12
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458997
HLX2103S
643-3233
単相200
150
発熱部表面容量:11
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459006
HLA1102S
643-0132
100
100
発熱部表面容量:7.3
6.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459040
HLS1251S
643-0041
100
250
発熱部表面容量:15
18
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459049
HLT1653S
643-1622
100
650
発熱部表面容量:13
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459076
HLF2857S
642-2189
単相200
850
発熱部表面容量:12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459146
HLC1304S
642-6926
100
300
発熱部表面容量:9.9
8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459155
HLG1302S
643-0118
100
300
発熱部表面容量:11
12.6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459171
HLS2108S
642-6936
単相200
1000
発熱部表面容量:8.4
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459180
HLR1402S
642-2191
100
400
発熱部表面容量:13
16
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459189
HLT2653S
642-3816
単相200
650
発熱部表面容量:13
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459198
HLT2189S
642-5386
単相200
1800
発熱部表面容量:12
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459259
HLE1457S
643-0077
100
450
発熱部表面容量:7.5
10
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459338
HLH1201S
642-5404
100
200
発熱部表面容量:11
14
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
82459356
HLF1304S
642-5296
100
300
発熱部表面容量:6.6
12
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459390
HLT2957S
642-5379
単相200
950
発熱部表面容量:8.4
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459460
HLF1108S
643-1626
100
1000
発熱部表面容量:12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ