タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222