カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,413)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(968)
  • カー用品(350)
  • 家電(220)
  • 事務用品(171)
  • 作業工具(143)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(20)
  • オフィス家具(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 安全標識(16)
  • 機構部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「hls」の検索結果

3,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
609税込670
1個
当日出荷
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
HLS用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)HLS用ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
88税込97
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
HLS 大阪魂HLS大阪魂
958税込1,054
1個
当日出荷から翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
HLS-T 大阪魂HLS-T大阪魂
2,107税込2,318
1個
翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
HLS(ホソメP1.5 大阪魂HLS(ホソメP1.5大阪魂
4,532税込4,985
1個
翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ピッチ(mm)1.5
HARNESS ALS&HLS (S5) MAZDA(マツダ)HARNESS ALS&HLS (S5)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
HLS-T(ホソメP1.5 大阪魂HLS-T(ホソメP1.5大阪魂
23,318税込25,650
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM30
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS 前澤化成工業排水特殊継手 ホルソー受口 HLS前澤化成工業
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
ハーネス ALS&HLS (B2) MAZDA(マツダ)ハーネス ALS&HLS (B2)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
HARNESS ALS&HLS (C1) MAZDA(マツダ)HARNESS ALS&HLS (C1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
HARNESS ALS&HLS (B2) MAZDA(マツダ)HARNESS ALS&HLS (B2)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
HLS用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)HLS用ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
159税込175
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂仕上ツヤ消し
HLS-ZS(ホソメP1.5 大阪魂HLS-ZS(ホソメP1.5大阪魂
3,543税込3,897
1個
翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ハーネス ALS&HLS (C1) MAZDA(マツダ)ハーネス ALS&HLS (C1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLSLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具) AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具)AirTAC
559税込615
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
印鑑ホルダーカートリッジ uni(三菱鉛筆)印鑑ホルダーカートリッジuni(三菱鉛筆)(21件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷
印鑑ホルダー「はん蔵」用カートリッジです。
適合印鑑ホルダー「はん蔵」質量(g)8寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×105
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
86税込95特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ルミナス スリーブセット Luminous(ルミナス)ルミナス スリーブセットLuminous(ルミナス)(18件のレビュー)
289税込318
1セット(4組)
当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂ポール径(Φmm)25
印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液 uni(三菱鉛筆)印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
「はん蔵」補充朱液。
適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(87件のレビュー)
719税込791特価
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スクレーパー タンガロイスクレーパータンガロイ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
材質MD10
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
ハイパーロングプライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ハイパーロングプライヤーストレートIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
2,198税込2,418
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製大型フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
809税込890
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
コーンホルダーL イチグチコーンホルダーLイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。軸径(Φmm)6軸長(mm)40材質ゴム、金属適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)HEICO(ハイコ)
599税込659
1パック(8組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーホルスター 左利き用 Holsteryハンマーホルスター 左利き用Holstery
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
角度が付いていることでハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。本体前面のスロットに別売りのHolstery製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。ホルスター部には耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性などに優れたPaua製プレートを採用。付属の550パラコードレースの編み込みを調整する事でハンドツールなど様々な用途に対応。クリップ部はアルミボディとスチールクリップを採用しており、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、ハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。材質複合プラスチック・アルミ・スチールブラックタイプ左利き用・クリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具ハンマー
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
締め付け打掛 NewHikari締め付け打掛NewHikari(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばねスーパーツール
449税込494
1セット
当日出荷
ホールライト 東洋アソシエイツホールライト東洋アソシエイツ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
コーンホルダーL イチグチコーンホルダーLイチグチ
799税込879
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。軸径(Φmm)6軸長(mm)Φ40
連結ビットホルダー ANEX連結ビットホルダーANEX(2件のレビュー)
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
ビットの保管・整理に
用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。セット内容連結ビットホルダー×2材質PP適合サイズ(mm)6.35六角軸
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)HEICO(ハイコ)
999税込1,099
1パック(4組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ Watty水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズWatty
8,598税込9,458
1個
当日出荷から52日以内出荷
...