カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「hls112a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
609税込670
1個
当日出荷
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
小形ロッカスイッチ 単極 OFF-ON はんだ端子+付属操作部(ロッカー/黒/140000480621) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)小形ロッカスイッチ 単極 OFF-ON はんだ端子+付属操作部(ロッカー/黒/140000480621)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
689税込758
1個
7日以内出荷
セット内容スイッチ本体【HLS112A12】、操作部形状 レバー【140000480621】極数単極定格AC125V-12AAC250V-6A端子形状はんだ端子操作部色色(本体)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示無