カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 制御機器(11)
  • 安全用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-100」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HM-100Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-100Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    158,800税込174,680
    1本
    5日以内出荷
    用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • HeatMixer HM100 レジンミキサー Antinsky

    HeatMixer HM100 レジンミキサー

    Antinsky
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    レジンは重い粒子が沈殿しやすく、ボトルをよく振って均一にすることで、印刷の失敗を防ぎ、仕上がりも向上します。HeatMixer HM100は上下から包み込むように加熱し、前後に動かして混ぜるレジンミキサーです。市販されている殆どのレジンボトルに対応しています。250g/500g/1000gのボトルに対応。
  • 荒削り用TMA086HM100 マキタ

    荒削り用TMA086HM100

    マキタ
    6,698税込7,368
    1枚
    3日以内出荷
  • ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ホームスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ブルー危険物の類別非危険物
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディレベルマグネット付 SK(新潟精機)

    ハンディレベルマグネット付

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
    用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
  • ヘッドマウント Xacti

    ヘッドマウント

    Xacti
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
    本体質量(g)約90取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーモニーケース 大森

    ハーモニーケース

    大森
    25,980税込28,578
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    出し入れ簡単なフタの形状と、たっぷりとお菓子を詰められるスクエア型のボディで使い易さを重視したケースです。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気

    アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器

    岩崎電気
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    758,800税込834,680
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • APケーキトレー ゴールド 92HM (100枚入) SOPAKかねみつ

    APケーキトレー ゴールド 92HM (100枚入)

    SOPAKかねみつ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    フレンチ・クラシカルな雰囲気を醸し出す、個性豊かなレリーフがそろった人気シリーズです。花形や波形、オーバルなど、多彩なデザインを展開するAP丸形シリーズ。フレンチ・クラシカルな表情が、シンプルなケーキにも、にぎやかなタルトにも自然にマッチし、ケーキの魅力をさらに引き出します。
    材質A-PET寸法(mm)92×65×10(外径×底径×高さ)コード219000210
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース 日東工器

    フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    用途ブーツM・パンツ用品名6連ホースアズワン品番8-7392-32
  • チャンネルブラシNo.5-UJ型セット  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-UJ型セット 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
  • 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    20,480税込22,528
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工

    超硬ハードリーマ OKハードコート

    岡崎精工
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
    材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
  • コードレス充電式ハンドミキサー クイジナート

    コードレス充電式ハンドミキサー

    クイジナート
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
  • 自動点滅器 岩崎電気

    自動点滅器

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • AHM アンギュラヘッド 日研工作所

    AHM アンギュラヘッド

    日研工作所
    209,800税込230,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 変なメガネ エニックス(ANYCCS)

    変なメガネ

    エニックス(ANYCCS)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    動きが変!カタチが変!ケースも変! 老眼らしからぬデザインと豊富なカラーバリエーション。
    材質弾性プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10037000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101
  • 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% 女性がかけやすいオーバル型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • 変なメガネ 老眼鏡 おしゃれ ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー ラウンド型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 おしゃれ ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー ラウンド型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% ファッション性のあるラウンド型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(黒色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • 変なメガネ 老眼鏡 おしゃれ ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー ラウンド型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 おしゃれ ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー ラウンド型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% ファッション性のあるラウンド型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(黒色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10

    TRACO POWER
    8,498税込9,348
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% 女性がかけやすいオーバル型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% 女性がかけやすいオーバル型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% 女性がかけやすいオーバル型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 10Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 18回転型 上面調整 10Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 18 回転型により微細設定可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7216材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)3.6車輪幅(mm)64許容荷重(daN[kgf])637[650]取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-87
  • 変なメガネ 老眼鏡 おしゃれ ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー ラウンド型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 おしゃれ ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー ラウンド型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% ファッション性のあるラウンド型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(黒色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10Ω 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型
    RoHS指令(10物質対応)対応