カテゴリ

  • マスク(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「hm-12-1 06124」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間接手(Φ16、Φ19ホース用) 重松製作所

    中間接手(Φ16、Φ19ホース用)

    重松製作所
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
    適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
  • 6mmホース用中間接手(06112) 重松製作所

    6mmホース用中間接手(06112)

    重松製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐圧ゴムホース延長用接手。エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。
    用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。トラスコ品番346-4168
  • 送風機HM-12-1 重松製作所

    送風機HM-12-1

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
  • 送気マスク用 面体CS-1 重松製作所

    送気マスク用 面体CS-1

    重松製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
  • 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所

    送気マスク用フェイスシールド

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様連結管長さ
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    41,980税込46,178
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SD-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SD-105

    興研
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送気マスク 225CS 重松製作所

    送気マスク 225CS

    重松製作所
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
    セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
  • 送気マスク用耐圧ゴムホース 重松製作所

    送気マスク用耐圧ゴムホース

    重松製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
    用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8