カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-120」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
送気マスク用腰バンド 重松製作所送気マスク用腰バンド重松製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
メッキンバッグ ホギメッキンバッグホギ
12,900税込14,190
1個
当日出荷から12日以内出荷
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から60日以内出荷
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型ヨコヅナ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ関西洋鋸
949税込1,044
1本
翌々日出荷
ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
ハンディミクロメーター 杉藤ハンディミクロメーター杉藤
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
コード長さ(m)5
帯電防止マット(平板) 森松帯電防止マット(平板)森松
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)グリーン
鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ鉄重量戸車 溝R型ヨコヅナ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
抗菌平板マット 森松抗菌平板マット森松
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。
材質PVC厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x19.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:19、B:13、C:3アズワン品番64-7962-35入数1個
超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工超硬ハードリーマ OKハードコート岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃S&K(三興製作所)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
木彫枠エムピン掲示板 青井黒板木彫枠エムピン掲示板青井黒板
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
マグネット・画鋲・セロテープで掲示できる3way掲示板
幅(mm)1200質量(kg)13.5寸法(高さH×幅W)(mm)板面:900×1200
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃S&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
モジュラー型アンギュラヘッド 本体 日研工作所モジュラー型アンギュラヘッド 本体日研工作所
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
AHM アンギュラヘッド 日研工作所AHM アンギュラヘッド日研工作所
219,800税込241,780
1本(1本)
翌々日出荷
LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ 杉藤LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ杉藤
90,980税込100,078
1個
8日以内出荷
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
【修理】電動ハンマ (マキタ) 修理【修理】電動ハンマ (マキタ)修理
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
リーマ プリシマスターシャンク PMX06 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX06セコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
629,800税込692,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
609,800税込670,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8173アズワン品番65-7632-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,698税込2,968
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8823アズワン品番65-7683-16
Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ LSHM Razor BeamシリーズSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8825アズワン品番65-7680-80
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8829アズワン品番65-7680-81
ベースストリップ 20極 0.5mm 1列 SAMTECベースストリップ 20極 0.5mm 1列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435アズワン品番65-7638-83
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入SAMTEC
579,800税込637,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8830アズワン品番65-7683-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8835アズワン品番65-7683-93
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(475個)
7日以内出荷
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92