カテゴリ
- 安全用品(6)
- バイク純正部品(2)
- 建築金物(2)
- 卓上消耗品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み

アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥6,000税込¥6,6001個欠品中IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
アイコム ケーブルクリップ HS-99 HM-177 HM-166 など用 6910024470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299税込¥3291個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム イヤーパッド HM-177 HM-166LS EH-14 など用 6910027600 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥99税込¥1091個3日以内出荷対応機種:HM-177L/PI/SJ, HM-166シリーズ, EH-14, HS-85 など
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。用途軽作業用仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番510-0275適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)52
アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ
イイファス¥2,798税込¥3,0781パック(12本)3日以内出荷H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
アシバツナギ チェーン吊りクランプ
イイファス¥2,798税込¥3,0781パック(12本)3日以内出荷世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。 クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。用途座彫り機能付きチェーン吊り用
チップ CNMG-EX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
多用鉢(花もみじ)
スリーライン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から15日以内出荷石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら