カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「hm-1h」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(300本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,998税込10,998
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
レザーダッシュマット ブラック BMSレザーダッシュマット ブラックBMS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
10日以内出荷から17日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用 INNO室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用INNO
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
エブリィ・ハイゼット用 室内キャリアセット車内スペースを有効活用!
シルバー適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S40#M/S41#M系 グレード:GL、DXNV100クリッパー バン 年式:H27.3~ 型式:DR17V グレード: ハイルーフ(GX,GXターボ)、ハイルーフ(DX,DXGLパッケージ)NV100クリッパーリオ 5ドアワゴン 年式:H27.3~ 型式:DR17W グレード:全グレードスクラム バン 年式: H27.3~ 型式:DG17V グレード:ハイルーフ(バスター)、ハイルーフ(PA,PAスペシャル,PC,PCスペシャル)スクラム ワゴン 年式:H27.3~ 型式:DG17V グレード:全グレードミニキャブ バン 年式:H27.3~ 型式:DS17V グレード:ハイルーフ(JOIN、JOINターボ)、ハイルーフ(PC、PCリミテッド、PA、PAリミテッド)エブリイ バン 年式:H27.2~ 型式:DA17V グレード:全グレードエブリイ ワゴン 年式:H27.2~ 型式:DA17W グレード:全グレードアトレー(※) ワゴン 年式:H17.5~R3.12 型式:S32#G/S33#G グレード:全グレードハイゼット カーゴ 年式:R3.12~ 型式:S700V/S710V グレード:デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルディアス(※) ワゴン 年式:H21.9~R2.3 型式:S32#N/S33#N グレード:全グレードバモスホビオ プロ・バン 年式:H15.4~H30.5 型式:HJ1/HJ2 グレード: PROバモスホビオ ワゴン 年式:H15.4~H30.5 型式:HM3/HM4 グレード:全グレード※加工が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクスホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ
スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクススズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
18x40mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個 エスコ18x40mm モール継手内曲(プラスチック製/灰/10個エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-1H