カテゴリ
- バイク純正部品(98)
- 測定用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- メカニカル部品(29)
- 切削工具(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 制御機器(8)
- 自動車純正部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(9)
- OSG(オーエスジー)(6)
- S&K(三興製作所)(3)
- SMC(31)
- TRACO POWER(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(3)
- イスカル(8)
- オーパーツ(4)
- カネテック(5)
- ホンダ(95)
- 住友重機械工業(24)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(24)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
HANMATEC製 安定化電源
HANMATEK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
簡易フェイスシールド 20枚入
リヒトラブ¥2,798税込¥3,0781組(20枚)当日出荷高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。おもて面保護フィルム付き。使い捨ての為、再使用はしないでください。身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。材質PET寸法(mm)220×350(フェイスガード部)アズワン品番64-4058-27適合頭囲(cm)48.5~64.5
簡易フェイスシールド(くもり止めタイプ)
リヒトラブ¥2,598税込¥2,8581組(20枚)翌々日出荷視界をクリアに保つくもり止め加工。高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。仕様くもり止め、超軽量材質PET(生地厚0.2mm)形状防災面アズワン品番64-7666-46
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥759~税込¥835~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ハニーケース
サカエ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。色グリーン色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50
ホモミキサー
アズワン¥274,000税込¥301,4001台翌々日出荷0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
オーブントースター
象印マホービン¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷自動で上手に焼き上げる。マイコンタイプのオーブントースター。食材の温度を検知し、自動で温度調整しながら焼き上げるマイコンタイプ。8つの専用コースを選ぶだけで、手間なくおいしく仕上がります。消費電力(W)1300本体質量(kg)5(トレー含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5 × 36.5 × 23タイマー30分内寸(cm)【トレー】25.2 × 25.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27 × 30 × 8.5
ホイール用マンドレールM1.7タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(5本)翌々日出荷ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。軸径3.0mm、材質はステンレス製です。用途ホイール等に。トラスコ品番198-5471サイズ3Φヘッド5mm
ホイール用マンドレールM1.7タイプ
アルゴファイルジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(5本)翌々日出荷ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。軸径3.0mm(段付き)、材質はステンレス製です。用途ホイール等に。トラスコ品番198-8612サイズ3Φヘッド6mm
マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒
オート¥2,298税込¥2,5281箱(10パック×1個)欠品中再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。用途掲示用。マグネットクリップトラスコ品番535-4195材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石幅(mm)37色黒高さ(mm)32奥行(mm)24縦(mm)32横(mm)37保持枚数70枚(B5)入数(個)パック:1RoHS指令(10物質対応)対応
ハーモニーケース
大森¥32,980税込¥36,2781箱(300枚)3日以内出荷出し入れ簡単なフタの形状と、たっぷりとお菓子を詰められるスクエア型のボディで使い易さを重視したケースです。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら