カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
サービス分類

【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
ヘッド交換式樹脂ハンマ
VERTEX(バーテックス)¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷ヘッド交換式ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。材質(柄部)TPV材質(ヘッド)UPE樹脂
FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付
TGK(東京硝子器械)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
pH複合電極(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷適合本体HM-30P種別計量法型式承認機種測定範囲pH0~14、0~100℃精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら