カテゴリ

  • バイク純正部品(93)
  • 測定用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(6)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-30」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HM-030WJ用ビーター クイジナート

    HM-030WJ用ビーター

    クイジナート
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    HM-030WJ用ビーター
  • 綿厚綾テープ 日本紐釦貿易

    綿厚綾テープ

    日本紐釦貿易(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(50m)
    当日出荷
    厚さ(mm)1生成(オフホワイト)長さ(m)50
  • 強力マグネット 西敬(イカリボシ)

    強力マグネット

    西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)
    当日出荷
    超強力な異方性マグネットです。
    材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
  • 強力マグネ君 オート

    強力マグネ君

    オート(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
    材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • 危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
    両頭機能両頭
  • ハンドルH アズワン

    ハンドルH

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SOCKET COMP.   33720HM8A30 ホンダ

    SOCKET COMP. 33720HM8A30

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • HANMATEC製 安定化電源 HANMATEK

    HANMATEC製 安定化電源

    HANMATEK
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き
    用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100
  • 簡易フェイスシールド 20枚入 リヒトラブ

    簡易フェイスシールド 20枚入

    リヒトラブ
    2,798税込3,078
    1組(20枚)
    当日出荷
    高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。おもて面保護フィルム付き。使い捨ての為、再使用はしないでください。身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。
    材質PET寸法(mm)220×350(フェイスガード部)アズワン品番64-4058-27適合頭囲(cm)48.5~64.5
  • ホモミキサー アズワン

    ホモミキサー

    アズワン
    274,000税込301,400
    1台
    当日出荷
    0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
  • ハニーケース サカエ

    ハニーケース

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    グリーン色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50
  • 【レンタル】ポータブルpH計(校正書付) 東亜DKK

    【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
    仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
  • LABEL,TIRE&OVERLO  87505HM8U30 ホンダ

    LABEL,TIRE&OVERLO 87505HM8U30

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 簡易フェイスシールド(くもり止めタイプ) リヒトラブ

    簡易フェイスシールド(くもり止めタイプ)

    リヒトラブ
    2,598税込2,858
    1組(20枚)
    翌々日出荷
    視界をクリアに保つくもり止め加工。高透明のPETシートで視界良好。超軽量で簡単に装着できる。
    仕様くもり止め、超軽量材質PET(生地厚0.2mm)形状防災面アズワン品番64-7666-46
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • LABEL,TIRE&OVERLO  87505HM3C30 ホンダ

    LABEL,TIRE&OVERLO 87505HM3C30

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • CARR,LUGGAGE RR  81300HM7A30 ホンダ

    CARR,LUGGAGE RR 81300HM7A30

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,BATT EARTH   32601HM8A30 ホンダ

    CABLE,BATT EARTH 32601HM8A30

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商

    並形/部品等級A 平座金 HV300

    由良産商
    759税込835
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
    材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
  • CARR,LUGGAGE RR  81300HM7C30 ホンダ

    CARR,LUGGAGE RR 81300HM7C30

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の手巻き型ウインチです。
    用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650HM8A30 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650HM8A30

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 超高圧プラスチックホース エナパック

    超高圧プラスチックホース

    エナパック
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,RR   42650HM8A30 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,RR 42650HM8A30

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
    用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
  • レンズ パイロット 4HM-83532-30 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズ パイロット 4HM-83532-30

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット 2 4HM-27442-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 2 4HM-27442-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • オーブントースター 象印マホービン

    オーブントースター

    象印マホービン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    自動で上手に焼き上げる。マイコンタイプのオーブントースター。食材の温度を検知し、自動で温度調整しながら焼き上げるマイコンタイプ。8つの専用コースを選ぶだけで、手間なくおいしく仕上がります。
    消費電力(W)1300本体質量(kg)5(トレー含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5 × 36.5 × 23タイマー30分内寸(cm)【トレー】25.2 × 25.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27 × 30 × 8.5
  • ハンマヘッド VERTEX(バーテックス)

    ハンマヘッド

    VERTEX(バーテックス)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
  • ハーモニーケース 大森

    ハーモニーケース

    大森
    32,980税込36,278
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    出し入れ簡単なフタの形状と、たっぷりとお菓子を詰められるスクエア型のボディで使い易さを重視したケースです。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒 オート

    マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒

    オート
    2,298税込2,528
    1箱(10パック×1個)
    当日出荷
    再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
    用途掲示用。マグネットクリップトラスコ品番535-4195材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石幅(mm)37高さ(mm)32奥行(mm)24縦(mm)32横(mm)37保持枚数70枚(B5)入数(個)パック:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW ASSY START MAG   35850HM8A30 ホンダ

    SW ASSY START MAG 35850HM8A30

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
  • ヘッド交換式樹脂ハンマ VERTEX(バーテックス)

    ヘッド交換式樹脂ハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド交換式ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質(柄部)TPV材質(ヘッド)UPE樹脂
  • ブラケット 3 4HM-27443-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 3 4HM-27443-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • LABEL COLO*TYPE1*  87565HM8A30ZA ホンダ

    LABEL COLO*TYPE1* 87565HM8A30ZA

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷