カテゴリ
- 切削工具(61)
- 自動車純正部品(46)
- 電気材料(33)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- 作業工具(25)
- 自動車補修部品(19)
- 測定用品(18)
- 制御機器(17)
- 物流用品(12)
- 事務用品(11)
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- ヘルスケア(6)
- 空圧工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- マスク(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(51)
- ニッサン(34)
- イスカル(31)
- 扶桑精機(30)
- TRUSCO(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 象印チェンブロック(7)
- トップ工業(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- アズワン(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TRIENS(6)
- 大阪魂(6)
- SMC(5)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ホンダ(5)
- Hug Ozawa(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm3」の検索結果

レシプロソー刃HM3
マキタ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ
象印チェンブロック¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014アズワン品番67-9183-48
ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)
扶桑精機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番810-5218質量(g)130パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)
扶桑精機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷トラスコ品番810-5240質量(g)112パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3W型 (広角丸吹き)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番810-5236質量(g)130パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3PX型 (細丸吹き・継手なし)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5235質量(g)117パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.4
ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番810-5239質量(g)112パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5219質量(g)130パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3KX型 (丸吹き・飛散防止型・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番810-5228質量(g)112パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)67噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナHM-3LX(丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 継手無し)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5231質量(g)112パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ自動スプレーガン HM-3GX型 (丸吹き・逆勝手・継手なし)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番810-5220質量(g)112パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ルミナ自動スプレーガン HM-3PG型 (細丸吹き・逆勝手継手付)
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5233質量(g)117パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.4
ルミナ自動スプレーガン HM-3PGX型 (細丸吹き・逆勝手継手なし)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5234質量(g)117パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.4
ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5232質量(g)135パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.4
ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5238質量(g)112パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5221質量(g)130パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)67噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナHM-3LG丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5229質量(g)130パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナHM-3LGX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5230質量(g)112パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
等厚曲尺(広幅曲尺)
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から31日以内出荷コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。トラスコ品番307-5672全長200質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17差込角(sq.)9.5