カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • 切削工具(35)
  • 測定用品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 照明(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm50」の検索結果

関連キーワード
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM50RV20FENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60h
綿厚綾テープ 日本紐釦貿易綿厚綾テープ日本紐釦貿易(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(50m)
当日出荷
長さ(m)50厚さ(mm)1生成(オフホワイト)
ワイヤブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
用途手作業用材質(ブラシ部)ワイヤー全長(mm)270毛丈(mm)20植付(mm)65その他賠償保険付種別手作業用金柄ブラシ幅(mm)8高さ(mm)12種類ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネ君 オート強力マグネ君オート(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷
はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ホームスプレーダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ブルー危険物の類別非危険物
固定滑車よこ型 スリーエッチ固定滑車よこ型スリーエッチ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力マグネ君 オート強力マグネ君オート(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。 B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚)トラスコ品番004-9743材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス質量(g)62耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23保持枚数150
補修材 マルチパテ 灰色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
839税込923
1缶(500g)
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。硬化時間(時間)24(20℃)施工面積35cm×35cm(3mm厚)トラスコ品番453-6274危険物の類別非危険物
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
7,398税込8,138
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
ストロングカップHMカフェ275/50P サンナップストロングカップHMカフェ275/50Pサンナップ(4件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷
材質バージンパルプ容量(mL)275入数(個)50
アナログ温湿度計 はくでんアナログ温湿度計はくでん
339税込373
1個
欠品中
温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
浜松市指定袋 サンキョウプラテック浜松市指定袋サンキョウプラテック
719税込791
1冊(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質HDPE対象地域浜松市RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルH アズワンハンドルHアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷から12日以内出荷
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズKITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(34件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から10日以内出荷
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト精工技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト精工技研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
159税込175
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
容量(mL)50寸法(mm)H75×W38×D38質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
45,980税込50,578
1個
当日出荷から60日以内出荷
デジタル日めくりカレンダー電波時計 アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計アデッソ
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
「今」が自然とわかるシンプルで機能的なカレンダークロックです。大きくはっきりした日付表示、暮らしに便利な「第何曜日」や六曜表示機能を搭載。ゴミ出し曜日や通院日などうっかり忘れを防ぎ、日々の暮らしをサポートします。木のぬくもりを感じるナチュラルなデザインはどんな部屋とも相性が良いです。ご家庭はもちろん、介護施設にもオススメです。
材質ABS樹脂寸法(mm)高さ168×幅102×奥行24質量(g)217タイプ電波時計電源単3乾電池×2(付属)機能日付表示・第何曜日表示・六曜表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・記念日設定設置方式置き掛け兼用(付属の赤い掛け紐は取り外し可能で設置場所に合わせて自由に使えます)
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座ケージーパルテック
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
389税込428
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式サポーター HM500-OL HUMHEMエアー式サポーター HM500-OLHUMHEM
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工
用途あらゆる職人の道具入れに長さ(mm)860幅(mm)(最小)120/(最大)165厚さ(mm)25オリーブ質量(g)420材質(裏)不織布材質(表面)混紡面
エアー式サポーター HM500-CA HUMHEMエアー式サポーター HM500-CAHUMHEM
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工
用途あらゆる職人の道具入れに長さ(mm)860幅(mm)(最小)120/(最大)165厚さ(mm)25キャメル質量(g)420材質(裏)不織布材質(表面)混紡面
プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング オプションSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H適合内径用(6H)プラグPP適合規格JIS(ISO等級)
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
マグネット式構内標識 TRUSCOマグネット式構内標識TRUSCO
7,498税込8,248
1セット(4枚)ほか
当日出荷
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット縦(mm)各500横(mm)500
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
フムヘムシリーズ サポーターベルト KH(基陽)フムヘムシリーズ サポーターベルトKH(基陽)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
軽量かつ丈夫で、カジュアル生地が人気なフムヘムシリーズのサポーターベルトです。 縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。 4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。 柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。 5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。 ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。 同じ形状で、サクラ・龍牙シリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に全長(mm)855幅(mm)120~165仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂厚さ(mm)25質量(g)420
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) リベルタHM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE)リベルタ
9,590税込10,549
1着
当日出荷
作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。 着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。 冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。 3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。 肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。 手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。 USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。
トラスコ品番245-7470サイズフリー(メンズS~3L相当)質量(g)300混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)
アングルパンチャー アタッチメント カクタスアングルパンチャー アタッチメントカクタス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
レースウェイも使用可能です。
用途EV-200/250系専用付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0外形寸法(mm)165×76×225最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)HMシリーズモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応