カテゴリ
- 切削工具(23)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hm90 e90a d32」の検索結果

チップ HM90
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スリワリフライス45径
岡崎精工(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から4日以内出荷高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング用途小物の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875