カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmc-sd291」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存