カテゴリ

  • 建築金物(3)
    • 本締錠(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • エアチャック(1)
  • 作業工具(4)
  • 照明(3)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「hmd」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所HMD 薄型広角ハンド近藤製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付きHMD WORKS(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付きHMD WORKS(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
バッテリーチェッカー HMD WORKSバッテリーチェッカーHMD WORKS(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
バッテリー残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)110×59×25ブラック質量(g)51
前あき スリッパ ブラック HMD WORKS前あき スリッパ ブラックHMD WORKS(1件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。足ムレしにくい前あきタイプです。
用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止め有材質PVCブラックタイプ前あき
何度も使える はがせる両面テープ HMD WORKS何度も使える はがせる両面テープHMD WORKS(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
3桁ダイヤル錠 HMD WORKS3桁ダイヤル錠HMD WORKS(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
カラビナ仕様の小型ダイヤル南京錠です。お好きな3桁の番号を設定して簡単にロックできます。丈夫な亜鉛合金製で安心してご使用いただけます。
寸法(mm)22×8×55ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
マグネットフック ブラック Φ20 HMD WORKSマグネットフック ブラック Φ20HMD WORKS(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにブラック高さ(mm)44耐荷重(kg)1フック自在回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20
バッテリーチェッカー デジタルタイプ HMD WORKSバッテリーチェッカー デジタルタイプHMD WORKS(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き HMD WORKSソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付きHMD WORKS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10
バルサン 火を使わない水タイプ バルサンバルサン 火を使わない水タイプバルサン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(25g)
当日出荷
水につけるだけの簡単始動。 煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 ・カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に。
シリーズバルサン 火を使わない水タイプ利用場所屋内
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(4件のレビュー)
389税込428
1セット(2本)ほか
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。
種類段付W溝先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
349税込384特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
両頭機能両頭
ハイパービット 段付 W溝タイプ ANEXハイパービット 段付 W溝タイプANEX(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)ほか
当日出荷
段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。
用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用ダイヘッドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)ノーブランド(1件のレビュー)
409税込450
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
スターターケーブル NTBスターターケーブルNTB(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
用途オンロード ( 大型車 ) 用
マリンギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)マリンギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
マリンディーゼルのマリンギヤHM-90専用ギヤオイルです。 (MD629K・KH・KUH、SX629KMS等用)
関連キーワード
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd
  • jhm