カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6
  • 3.2(2)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6.5(1)
  • 6.6(2)
  • 7(1)
  • 7.3(1)
シールド
  • 3重シールド(1)
3重シールド
  • 色ブラック(2)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
  • 金メッキ(1)
ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
  • なし(1)
なし
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワダイレクト(1)
エレコム・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hmdi」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

    エレコム(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    材質PVCブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールドUL規格UL20276/VW1対応解像度4K×2K(30Hz)
HDMIケーブルカテゴリ