カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
「hmf-13b」の検索結果

ミクロミストフィルター
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781個欠品中0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
ミクロミストフィルター
日立産機システム¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
エアフィルター
日立産機システム¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
エアフィルター
日立産機システム¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
ベビコン用フィルター
日立産機システム(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
活性炭フィルター
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032
ミクロミストフィルタ MSM75~250
明治機械製作所¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7