カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「hmp-5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • 裸圧着端子 ミニパック<丸型> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    裸圧着端子 ミニパック<丸型>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
  • RCAピンプラグ 5C用シルバー MSK

    RCAピンプラグ 5C用シルバー

    MSK
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    材質メタルシルバー備考5C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ
  • ルミナ自動スプレーガン HMP-6X用 #5 本体 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HMP-6X用 #5 本体

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    用途交換部品トラスコ品番544-9971
  • ルミナ自動スプレーガン HMP-1X/3X/3KX用 #5 本体 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HMP-1X/3X/3KX用 #5 本体

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    用途交換部品トラスコ品番544-9949
  • 高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング

    高速耐熱型ペースト

    旭エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
    使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
  • 高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース

    RIKEN(理研機器)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)