カテゴリ
- オフィス家具(16)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 切削工具(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hmp-6」の検索結果

ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑精機¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷トラスコ品番732-1244質量(g)20パターン開き(mm)【最大】200粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~110取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑精機¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷トラスコ品番732-1228質量(g)20パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HMP-6WX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑精機¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷トラスコ品番732-1236質量(g)20パターン開き(mm)【最大】600粒径(μm)70噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑精機¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷トラスコ品番732-1210質量(g)20パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)36噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-JH
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)
扶桑精機¥979税込¥1,0771個翌々日出荷PPS製L型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。用途HMP用トラスコ品番810-6045
パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)
扶桑精機¥699税込¥7691個翌々日出荷PPS製ストレート型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。用途HMP用トラスコ品番810-6044
エレガスタU CA/配なし/棚なし
オカムラ(岡村製作所)¥98,980税込¥108,8781台45日以内出荷備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスター有棚無グリーン購入法適合材質(幕板)有
エレガスタU CA/配なし/棚付
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスター有棚有グリーン購入法適合材質(幕板)有
エレガスタU CA/配付/棚なし
オカムラ(岡村製作所)¥109,800税込¥120,7801台45日以内出荷備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスター有棚無グリーン購入法適合材質(幕板)有
エレガスタU CA/配付/棚付
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスター有棚有グリーン購入法適合材質(幕板)有
高速耐熱型ペースト
旭エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781組当日出荷特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級Ⅲ強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
高圧ゴムホース
RIKEN(理研機器)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から26日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
ハンドメイドコレクション パターン
KIYOHARA(清原)¥479税込¥5271袋6日以内出荷から12日以内出荷バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)