カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「hmp-7」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JH

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
  • M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツール

    M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)

    ミルウォーキーツール
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
    付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
  • チップ SOMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JH

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ルミナ自動スプレーガン HMP用 #6+#7 弁座セット(PTFE付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HMP用 #6+#7 弁座セット(PTFE付)

    扶桑精機
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番573-6828
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング

    高速耐熱型ペースト

    旭エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
    使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)