カテゴリ
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hms50」の検索結果

カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し
ハピラ¥4,998税込¥5,4981袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。サイズA4仕様カード用スリット付材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番8-7609-02グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
カルテフォルダー(ファスナー付き)
ハピラ¥31,331税込¥34,4641箱(200枚)翌々日出荷診察券等を収納できる切り込み付きです。仕様ファスナー付き適合A4ヨコ材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2サイズA4
はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード
エレコム(4件のレビュー)¥709税込¥7801パック(50枚)当日出荷喪中の案内文を追加し、ご自分で印刷するだけで仕上げることができる「喪中はがき」です。 必要なときに、必要な枚数を自宅で作成可能です。 喪中用に適した7桁グレー郵便番号枠入りです。 試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。 エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードして作ると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
ステンレスハンドノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷から18日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト
平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ
日進電子工業¥259,800税込¥285,7801個24日以内出荷軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
電源
TDKラムダ¥9,498~税込¥10,448~1台ほか当日出荷から92日以内出荷DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370