カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「hms50」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
  • カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し ハピラ

    カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し

    ハピラ
    4,998税込5,498
    1袋(50枚)
    当日出荷
    カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
    サイズA4仕様カード用スリット付材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番8-7609-02グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • カルテフォルダー(ファスナー付き) ハピラ

    カルテフォルダー(ファスナー付き)

    ハピラ
    31,331税込34,464
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
    診察券等を収納できる切り込み付きです。
    仕様ファスナー付き適合A4ヨコ材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2サイズA4
  • はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム

    はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード

    エレコム(4件のレビュー)
    709税込780
    1パック(50枚)
    当日出荷
    喪中の案内文を追加し、ご自分で印刷するだけで仕上げることができる「喪中はがき」です。 必要なときに、必要な枚数を自宅で作成可能です。 喪中用に適した7桁グレー郵便番号枠入りです。 試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。 エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードして作ると、簡単にデザイン・印刷が可能です。
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
    ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト
  • 平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業

    平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1個
    24日以内出荷
    軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属