カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 測定用品(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • オフィス家具(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「hn-12」の検索結果

307件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用
    用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • ロング六角ナット イマオコーポレーション

    ロング六角ナット

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • 鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄製のL型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホースを90度方向に接続できるため、配管の取り回しがしやすく、ホースの折れ曲がりやつぶれを防ぎます。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースバンドを使用してホースをしっかり固定できます。鉄製のため強度に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応します。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用
    用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質鉄製
  • エリマキクーラー 冷やしてネック プロシェア(ナビス/アズワン)

    エリマキクーラー 冷やしてネック

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥859税込¥945
    1セット
    当日出荷
    体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
    セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース質量(g)120アズワン品番7-8262-01ポケット寸法(mm)約60×360
  • PP ネジ継手 ポリ六角ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ六角ニップル

    アズワン
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • METER ASSY COMB   37200HN5A12 ホンダ

    METER ASSY COMB 37200HN5A12

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ニップル

    アズワン
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • L型ホースニップル カクイチ

    L型ホースニップル

    カクイチ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • METER ASSY COMB   37200HN5U12 ホンダ

    METER ASSY COMB 37200HN5U12

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37200HN0A12 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37200HN0A12

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONTROL UNIT COMP   38910HN0A12 ホンダ

    CONTROL UNIT COMP 38910HN0A12

    ホンダ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37200HN0U12 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37200HN0U12

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • MOTOR ASSY,CONTRO   31300HN0A12 ホンダ

    MOTOR ASSY,CONTRO 31300HN0A12

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ニップル

    アズワン
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • 18-0滑り止め付 角骨ヌキ(関西型) TKG

    18-0滑り止め付 角骨ヌキ(関西型)

    TKG
    ¥879税込¥967
    1個
    欠品中
    仕様角骨ヌキ(滑り止め付)材質ステンレス18-0(SUS430)全長(mm)120タイプ関西型先端幅(mm)18TKG品番9-0533-0701TKG品番(2017)6-0475-0601
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル

    アズワン
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ホビーニッパー GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ) サカエ

    樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)

    サカエ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
    用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ほるナビNK2 SEED(シード)

    ほるナビNK2

    SEED(シード)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小さな図案や細い線、細かい箇所がしっかり彫れて欠けにくい、少し硬めの生地を開発しました。硬くても彫り心地はサクサクとして彫りやすく、押す時もグラつかずしっかり押せるのが特長です。
    用途はがきサイズ。図案用紙&トレーシングペーパー付
  • Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ

    Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • SW ASSY,LH HANDLE   35200HN5N12 ホンダ

    SW ASSY,LH HANDLE 35200HN5N12

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル

    フジトク
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ

    カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

    ニッタ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機

    クロスクランプ CCHNシリーズ

    シグマ光機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
    仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • 回転式クロスクランプ CRHNシリーズ シグマ光機

    回転式クロスクランプ CRHNシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
    仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付

    常三郎
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • ホビーニッパー キャッチ付 GISUKE(タカギ)

    ホビーニッパー キャッチ付

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。
    用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
  • 酒壺 特殊粉末鋼 細工平 押金付 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 細工平 押金付

    常三郎
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼サイズ5寸刃幅(mm)30材質(台)白樫