カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(2)

「hn-1410」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタ-タセツト 5HN-1410A-00 YAMAHA(ヤマハ)スタ-タセツト 5HN-1410A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
449税込494
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップルノーブランド
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレタアセンブリ 1 5HN-14101-01 YAMAHA(ヤマハ)キャブレタアセンブリ 1 5HN-14101-01YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
エア-スクリユセツト 5HN-14104-00 YAMAHA(ヤマハ)エア-スクリユセツト 5HN-14104-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
(HN141)カバー,コンデンサ(コンデンサ) 日野自動車(HN141)カバー,コンデンサ(コンデンサ)日野自動車
1,562税込1,718
1個
7日以内出荷
(HN141)カバー,コンデンサ(コンデンサ) 日野自動車(HN141)カバー,コンデンサ(コンデンサ)日野自動車
4,272税込4,699
1個
7日以内出荷