カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(851)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 空圧工具(7)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn-75」の検索結果

898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-75N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
【修理】スーパーネイラ HN-75N2D(マックス)HN-75N2D(修理) 修理【修理】スーパーネイラ HN-75N2D(マックス)HN-75N2D(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類スーパーネイラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)HN‐75N1(修理) 修理【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)HN‐75N1(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
SUS ヒットネイル HN75 大阪魂SUS ヒットネイル HN75大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ホースニップル(両口竹の子) カクイチホースニップル(両口竹の子)カクイチ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
L型ホースニップル カクイチL型ホースニップルカクイチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
アイボリー
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
サンマブロック 溶接用 HNシリーズ 水本機械製作所サンマブロック 溶接用 HNシリーズ水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
溶接用です。、ロープを通し、荷物等のつり上げや引っ張り作業に。
ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット ニューレジストンミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナットニューレジストン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神用ニューレジストン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
ヒットネイル バリューパック 若井産業ヒットネイル バリューパック若井産業
22,980税込25,278
1箱(17本×5パック)
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC材質SUS430
[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
有圧換気扇用防虫網(ステンレス製C型) 光新産業有圧換気扇用防虫網(ステンレス製C型)光新産業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー引出付作業台 WDHN-6045 H枠シンコー
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
(HN751)クリップ,パイプクーラ(クーラ パイピング) 日野自動車(HN751)クリップ,パイプクーラ(クーラ パイピング)日野自動車
480税込528
1個
7日以内出荷
木製棚板 (木目:クリエペール色) SUNWAVE(LIXIL)木製棚板 (木目:クリエペール色)SUNWAVE(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 楕円吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻MAX(マックス)[事務用品・工具]
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
エアシリンダ  CDBA2B100 SMCエアシリンダ CDBA2B100SMC
86,980税込95,678
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Bシリーズ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2BシリーズSMC
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
スーパーアシレパッド(Φ75mm用) KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(Φ75mm用)KOVAX(コバックス)
3,398税込3,738
1箱(4枚)
当日出荷
用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,500税込3,850
1箱(200本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
マルチ火口 新富士バーナーマルチ火口新富士バーナー(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
...