カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,166)
  • バイク純正部品(58)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「hn-100」の検索結果

1,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd116ΦD1SΦ25ΦD2SΦ37Φd225.1寸法E20寸法P20寸法F24図面番号No.C
【修理】高圧釘打機(マックス)HN-100(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)HN-100(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
ホースニップル(両口竹の子) カクイチホースニップル(両口竹の子)カクイチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
HN AE100/EX スタジオオーシャンマークHN AE100/EXスタジオオーシャンマーク
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
中空構造で卵形のデザインからAirEgg(AE)のネーミングが生まれました。ジギングポジションから自然な握りを生むノブアングルリールサイズ毎にデザインされたノブの握り太さと長さ疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材僅かなバイトも逃さない金属製のハンドルスタンド
ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)ホットナイフSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100
Y型ホースニップル YHN(鉄) 築地製作所Y型ホースニップル YHN(鉄)築地製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所T型ホースニップル TNH(鉄)築地製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースニップル カクイチL型ホースニップルカクイチ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
錠剤破壊器らくラッシュ2 大同化工錠剤破壊器らくラッシュ2大同化工
15,980税込17,578
1個
当日出荷
分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質ステンレス質量(g)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120松吉医科器械コード24-4271-00
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)ホットナイフ用熱刃SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2553質量(g)49
ホースニップル(黄銅) オンダ製作所ホースニップル(黄銅)オンダ製作所
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル オンダ製作所SFHN型 ステンレス六角ホースニップルオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ホースニップル 築地製作所ホースニップル築地製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップルノーブランド
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
固定式フック スリーエッチ固定式フックスリーエッチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質炭素鋼寸法H(mm)22
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップルアズワン
1,450税込1,595
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップルアズワン
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーションボアードクランクハンドル(回転握り付き)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
アルミニウム製ハンドル車 AHN MIYOSHI(小西製作所)アルミニウム製ハンドル車 AHNMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランドポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップルノーブランド
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
高圧釘打機 マックス高圧釘打機マックス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.7安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品アタッチメントV装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷から4日以内出荷
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
U型ホースニップル UHN(鉄) 築地製作所U型ホースニップル UHN(鉄)築地製作所
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
18,680税込20,548
1本
3日以内出荷
三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
アクセサリー(ホースナット) コーヨーアクセサリー(ホースナット)コーヨー
349税込384
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 304 丸ホースニップル井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
INSULATOR,CARB ホンダINSULATOR,CARBホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ARRESTER COMP.SPA ホンダARRESTER COMP.SPAホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RUBBER,F/TANKMOUN ホンダRUBBER,F/TANKMOUNホンダ
389税込428
1個
4日以内出荷
HEAT PROTECTOR,TA ホンダHEAT PROTECTOR,TAホンダ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
...