カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)

「hn-1414」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
419税込461
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ホースニップル H14×4M SK11ホースニップル H14×4MSK11
499税込549
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14.5適合流体空気
パイプ 5HN-14148-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5HN-14148-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ノズル,メイン 5HN-14141-13 YAMAHA(ヤマハ)ノズル,メイン 5HN-14141-13YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
pixta インセット脚連結パーツ プラス[家具]pixta インセット脚連結パーツプラス[家具]
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
種別組立サービスなし関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
92,980税込102,278
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
94,980税込104,478
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービス付)PLUS(プラス)[文具]
92,980税込102,278
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)PLUS(プラス)[文具]
94,980税込104,478
1台
21日以内出荷
多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付