カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(949)
  • バイク純正部品(195)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn100」の検索結果

1,243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd116ΦD1SΦ25ΦD2SΦ37Φd225.1寸法E20寸法P20寸法F24図面番号No.C
  • 鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用
    用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • 【修理】高圧釘打機(マックス)HN-100(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(マックス)HN-100(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
    使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ステンレス ホースニップル ナゴヤ

    ステンレス ホースニップル

    ナゴヤ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄製のL型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホースを90度方向に接続できるため、配管の取り回しがしやすく、ホースの折れ曲がりやつぶれを防ぎます。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースバンドを使用してホースをしっかり固定できます。鉄製のため強度に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応します。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用
    用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質鉄製
  • Y型ホースニップル YHN(鉄) 築地製作所

    Y型ホースニップル YHN(鉄)

    築地製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットナイフ SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100消費電力(W)100最高温度(℃)380
  • L型ホースニップル カクイチ

    L型ホースニップル

    カクイチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ホースニップル 築地製作所

    ホースニップル

    築地製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    土木用・農業用排水用ポンプホース口金
    用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
  • T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所

    T型ホースニップル TNH(鉄)

    築地製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 錠剤破壊器らくラッシュ2 大同化工

    錠剤破壊器らくラッシュ2

    大同化工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
    材質ステンレス質量(g)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120松吉医科器械コード24-4271-00
  • SFHN型 ステンレス六角ホースニップル オンダ製作所

    SFHN型 ステンレス六角ホースニップル

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ用熱刃

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2553質量(g)49
  • TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル

    アズワン(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ホースニップル(黄銅) オンダ製作所

    ホースニップル(黄銅)

    オンダ製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
    用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
  • ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所

    ホースニップルHN SUS (両口竹の子)

    築地製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式フック スリーエッチ

    固定式フック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼寸法H(mm)22
  • TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • HN AE100/EX スタジオオーシャンマーク

    HN AE100/EX

    スタジオオーシャンマーク
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    中空構造で卵形のデザインからAirEgg(AE)のネーミングが生まれました。ジギングポジションから自然な握りを生むノブアングル。リールサイズ毎にデザインされたノブの握り太さと長さ。疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面。軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材。僅かなバイトも逃さない金属製のハンドルスタンド
  • ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション

    ボアードクランクハンドル(回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
    使用温度範囲(℃)0~90
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • アルミニウム製ハンドル車 AHN MIYOSHI(小西製作所)

    アルミニウム製ハンドル車 AHN

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
  • U型ホースニップル UHN(鉄) 築地製作所

    U型ホースニップル UHN(鉄)

    築地製作所
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。
    付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.7安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品アタッチメントV装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
  • EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EDH エンプラディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    18,680税込20,548
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • GASKET SET ホンダ

    GASKET SET

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 防風板付フラットフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード (防虫網付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-H 強粘着 ケイエヌトレーディング

    AP-H 強粘着

    ケイエヌトレーディング
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    表面艶なし、またはカス取りがし易いのが特徴のマーキングフィルム、また細かい文字には強粘着のアプリをお勧めします。蛍光、反射、凹凸表面等の特殊品以外ならAP-Hが最適です。
    材質OPP長さ(m)50厚さ(μm)60粘着力100±20gf/25mm粘着性強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ナイフ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
  • 回転式反射型可変NDフィルターホルダー シグマ光機

    回転式反射型可変NDフィルターホルダー

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホルダーに固定しました。ガラスの弱い部分が金属で保護されているので、安全に使用することができます。
  • SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 304 丸ホースニップル

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラディスクハンドル車 EDHN イマオコーポレーション

    エンプラディスクハンドル車 EDHN

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
  • 段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 高さ10cm Ruedamann

    段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 高さ10cm

    Ruedamann
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    高品質アルミニウム合金を採用した段差解消スロープで、軽量ながら耐荷重450kgの高い強度を実現しています。着脱可能なオレンジ色のサイドガードを搭載しており、車輪の脱輪や落下を防ぎながら安全な走行をサポートします。また、組み替え可能なモジュール構造により、設置場所や段差の高さに合わせて柔軟に使用できるのが大きな特長です。表面には滑り止め溝加工を施しており、優れた排水性とグリップ力を発揮するため、雨天時や屋外でも安定した走行が可能です。防錆性・耐食性にも優れており、屋内外を問わず長期間安心して使用できます。
    用途玄関や勝手口、ガレージ、倉庫、店舗入口などの段差解消に適しており、車椅子や電動車椅子、台車、ベビーカー、歩行器、ロボット掃除機など幅広い機器の移動をサポートします。住宅のバリアフリー化はもちろん、介護施設や公共施設、商業施設などさまざまな場所で活用でき、日常の移動負担を軽減します。材質アルミニウム幅(cm)87耐荷重(kg)450高さ(cm)10奥行き(cm)55適合段差(cm)2~10.5
...