カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 機構部品(13)
- 物流用品(6)
- 切削工具(6)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(12)
- ケナメタル(5)
- シライ(5)
- 築地製作所(5)
- ノーブランド(4)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- CHINO(チノー)(3)
- オンダ製作所(3)
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カクイチ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 由良産商(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- 新富士バーナー(1)
- スリーエッチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hn100」の検索結果

ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースニップル
カクイチ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
錠剤破壊器らくラッシュ2
大同化工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。材質ステンレス質量(g)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120松吉医科器械コード24-4271-00
SFHN型 ステンレス六角ホースニップル
オンダ製作所¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースニップル(黄銅)
オンダ製作所¥199税込¥2191個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
HN AE100/EX
スタジオオーシャンマーク¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷中空構造で卵形のデザインからAirEgg(AE)のネーミングが生まれました。ジギングポジションから自然な握りを生むノブアングル。リールサイズ毎にデザインされたノブの握り太さと長さ。疲労感を軽減する凹凸のないプレーンな表面。軽い力で驚くほどのグリップ力を確保する超硬EVA素材。僅かなバイトも逃さない金属製のハンドルスタンド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505866-120611-02.jpg)
高圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.7安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品アタッチメントV装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥18,680税込¥20,5481本3日以内出荷三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 防風板付フラットフード (防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
段差スロープ 高さ組み替え可能 アルミ製 高さ10cm
Ruedamann¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷高品質アルミニウム合金を採用した段差解消スロープで、軽量ながら耐荷重450kgの高い強度を実現しています。着脱可能なオレンジ色のサイドガードを搭載しており、車輪の脱輪や落下を防ぎながら安全な走行をサポートします。また、組み替え可能なモジュール構造により、設置場所や段差の高さに合わせて柔軟に使用できるのが大きな特長です。表面には滑り止め溝加工を施しており、優れた排水性とグリップ力を発揮するため、雨天時や屋外でも安定した走行が可能です。防錆性・耐食性にも優れており、屋内外を問わず長期間安心して使用できます。用途玄関や勝手口、ガレージ、倉庫、店舗入口などの段差解消に適しており、車椅子や電動車椅子、台車、ベビーカー、歩行器、ロボット掃除機など幅広い機器の移動をサポートします。住宅のバリアフリー化はもちろん、介護施設や公共施設、商業施設などさまざまな場所で活用でき、日常の移動負担を軽減します。材質アルミニウム幅(cm)87耐荷重(kg)450高さ(cm)10奥行き(cm)55適合段差(cm)2~10.5
ステンレス製 防風板付フラットフード (防虫網付・防火ダンパー付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499温度交換効率(%)<弱>75、<強>73、<特強>73機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225処理風量(m3/h)<弱>720、<強>1000、<特強>1000エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76.5、<強>75、<特強>74.5
ステンレス製 防風板付フラットフード (5メッシュ網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング材質ステンレス呼び径Φ100メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 防風板付フラットフード (5メッシュ網付・防火ダンパー付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング材質ステンレス呼び径Φ100メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ホイールブラシ
高島産業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応























![高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505866-120611-02.jpg)