カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 切削工具(1)

「hn1210」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル

    ノーブランド
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル

    ノーブランド
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップルH105×2M SK11

    ホースニップルH105×2M

    SK11
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    6日以内出荷
継手・パイプカテゴリ