20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM6
1個
79 税込87
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM6
1個
56 税込62
当日出荷

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM6フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S EasyナットS
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM4
1個
72 税込79
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
72 税込79
当日出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)10
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)3 タイプM4
1個
70 税込77
当日出荷

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM5
1個
56 税込62
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)ジョイボックス JB-WLQ
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(パッキン)発泡ウレタン フタ高さ(mm)LOW
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)