カテゴリ
- 切削工具(13)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ho-8s」の検索結果
![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥9,198~税込¥10,118~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
小径生爪
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181組(3個)当日出荷修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。ピッチ(mm)1.5
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
ギガ・セレクション¥6,498税込¥7,1481組翌々日出荷両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。材質S50C![北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013396-150415-02.jpg)
北川用アルミ生爪
アーム[作業工具]¥17,980税込¥19,7781セット(3個)当日出荷から4日以内出荷鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。用途旋盤チャック用
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用
THECUT¥24,980税込¥27,4781セット(3個)3日以内出荷生爪の両端が利用できます。1組で2種類の径に対応できます。必要とする生爪の数を1/2に集約できます。仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061サイズ小径用両頭寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法C(mm)42寸法I(mm)6
AL-HO/B-200/Nアルミ
ギガ・セレクション¥17,980~税込¥19,778~1組(3個)ほか翌々日出荷から14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷から6日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。用途旋盤チャック用
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用
アンナカ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様NHO-8SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105TKG品番9-0824-0602TKG品番(2017)6-0736-0902![豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66765206-240626-02.jpg)
豊和用鉄生爪 HOシリーズ
アーム[作業工具]¥15,980税込¥17,5781個当日出荷豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-30




![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)




![北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013396-150415-02.jpg)








![豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66765206-240626-02.jpg)