カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
- ブレードホース(5)
- エアーホース(19)
- 樹脂ホース(73)
- 溶接用品(46)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 科学研究・開発用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 5
- 2.5(208)
- 4(396)
- 6(301)
- 6.3(471)
- 6.5(441)
- 8(510)
- 9(229)
- 9.5(574)
- 12(181)
- 12.7(552)
- 15(241)
- 19(575)
- 25(224)
- 25.4(428)
- 31.8(140)
- 32(159)
- 38(149)
- 38.1(168)
- 50.8(210)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.3248(6)
- 0.344(6)
- 0.3664(6)
- 0.392(6)
- 1(13)
- 1.4(7)
- 2(66)
- 2.5(20)
- 3(20)
- 4(49)
- 5(57)
- 6(41)
- 7.5(13)
- 8(30)
- 10(92)
- 20(139)
- 30(45)
- 40(7)
- 50(26)
- 100(87)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(92)
- 塗料(3)
- 工業用水(27)
- 水(80)
- 油(13)
- 溶剤(2)
- 真空(50)
- 空気(176)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(10)
- 酒類(2)
- 食品(2)
- 飲料(2)
- 香料・化粧品(2)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(7)
- 7(19)
- 8(303)
- 8.6(1)
- 8.8(2)
- 9(13)
- 10(9)
- 10.2(2)
- 11.1(3)
- 12(2)
- 16(2)
- 28(4)
- 42(1)
特性
- その他(15)
- 低臭(2)
- 帯電防止(10)
- 弾性(7)
- 柔軟(89)
- 滑り性(14)
- 耐キンク(2)
- 耐スパッタ(20)
- 耐久(10)
- 耐候(4)
- 耐圧(15)
- 耐寒(36)
- 耐摩耗(40)
- 耐水(29)
- 耐油(49)
- 耐熱(51)
- 耐薬品(17)
- 透明性(10)
- 難燃(3)
- 高強度(24)
- 特性をもっと見る
色
その他(1)
イエロー(93)
オレンジ(29)
クリア(82)
グリーン(82)
グレー(5)
シルバー(2)
パープル(3)
ピンク(11)
ブラウン(4)
ブラック(101)
ブルー(121)
ベージュ(1)
ホワイト(66)
レッド(56)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(19)
- 樹脂(306)
- 黄銅(真鍮)(1)
アルミ・ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.5(2)
- 0.1(1)
- 0.15(3)
- 0.3(5)
- 0.6(11)
- 0.65(4)
- 0.68(9)
- 0.69(8)
- 0.7(24)
- 0.8(157)
- 0.9(8)
- 1(15)
- 1.0(9)
- 1.2(10)
- 1.5(8)
- 2(23)
- 3(8)
- 4.67(4)
- 200(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0・0~0.5・0.1・0.15・0.3・0.6・0.65・0.68・0.69・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.2・1.5・2・3・4.67・200・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三洋化成(3)
- 十川産業(6)
- 中部ビニール工業(3)
- PISCO(ピスコ)(15)
- アズワン(4)
- 千代田通商(88)
- エスコ(42)
- SMC(21)
- TRUSCO(20)
- ニッタ(19)
- NAC(長堀工業)(17)
- CEJN(セイン)(17)
- 潤工社(16)
- NCR(15)
- 室本鉄工(13)
- 八興(7)
- 小池酸素工業(5)
- 阪口製作所(5)
- フジマック(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三洋化成・十川産業・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・アズワン・千代田通商・エスコ・SMC・TRUSCO・ニッタ・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・潤工社・NCR・室本鉄工・八興・小池酸素工業・阪口製作所・フジマック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
RoHS10物質対応
「ho-su」の検索結果

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥3,502~税込¥3,852~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)
trad(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色赤常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥4,308~税込¥4,739~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥4,003~税込¥4,403~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,189~税込¥5,708~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,268~税込¥1,395~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥18,042~税込¥19,846~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥8,927税込¥9,8201巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m
潤工社(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン色透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,052~税込¥2,257~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青