カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(65)
- 学童・教育用品(7)
- 店舗什器・備品(3)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ペンチングナイフ
ホルベイン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
ハンドピース V-100
ホルベイン¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングクリーナー
エアテックス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(60mL)ほか当日出荷アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター
ホルベイン(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応![ファースター油絵具 12ml 12色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21269998-241211-02.jpg)
ファースター油絵具 12ml 12色セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,655税込¥1,8211個当日出荷厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。ASTM D-4236適合商品 世界中で数多く使用されており、学校教材やこれから絵画を始められる方に最適です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
コンプレッサー NO.15A
ホルベイン¥89,980税込¥98,9781台12日以内出荷密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-1
ホルベイン¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T SHADER(平筆)
ハンディ・クラウン(12件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T WASH (平筆幅広)
ハンディ・クラウン(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
筆セット ホビー用 4本
(74件のレビュー)¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。用途ホビー、水彩画、タッチアップなどセット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm毛材ナイロン毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm適合塗料水彩絵具、油絵具
トリコン リアルコンプレッサーNO.55A
ホルベイン(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ハンドピースの使用時のみ本体が稼働する自動圧力スイッチ内蔵。 回りっぱなしにならないので、作業時間が長くても過熱によるトラブルが起こりにくい設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ジャックセット NO.1DS
ホルベイン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷持ち運びに便利なエアー缶とハンドピースのセットです。NEW TJ-1は、操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。 塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ホース A
ホルベイン(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(2m)当日出荷柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター AW-20
ホルベイン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷AW-10とAW-20はOUTの圧力を調整することができます。 ハンドルを右に回すと二次圧(OUT)は上昇し、左に回すと下降します。 調整後は必ずハンドルをプッシュしてロックしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S
ホルベイン¥749税込¥8241個翌々日出荷ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプター
ホルベイン¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。エアーのOUT・STOPがワンタッチで操作できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S
ホルベイン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-3
ホルベイン¥20,980税込¥23,0781丁翌々日出荷ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-2
ホルベイン¥20,980税込¥23,0781丁翌々日出荷ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Alphaバナー(アルファバナー)
友屋¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷付属品収納バック材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント
ホルベイン¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンジャック TJ-3
ホルベイン¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-4
ホルベイン¥15,980税込¥17,5781丁翌々日出荷エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-2
ホルベイン¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![ファースター油絵具 12ml 12色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21269998-241211-02.jpg)