カテゴリ

  • 梱包用品(52)
    • 二次元バーコードリーダー(35)
    • 一次元バーコードリーダー(11)
    • バーコードリーダー用オプション(6)
  • 制御機器(457)
    • ディスクリート(94)
    • 受動部品その他関連用品(85)
  • 手袋(38)
    • 酸、アルカリ用手袋(2)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(8)
  • 安全保護具(54)
    • 安全メガネ(14)
  • 測定用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 作業服(7)
  • 機構部品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(11)
  • PS/2(7)
  • RS-232C(12)
  • USB(20)
  • その他(1)
対応コード
  • バーコード(38)
  • 二次元バーコード(36)
商品タイプ
  • ハンディターミナル(4)
  • ワイヤレス(16)
  • 定置式(4)
  • 有線(19)
読取方式
  • イメージャー(27)
  • レーザー(6)
ブランド
  • honeywell(321)
  • ハネウェル(373)
  • ラムマウント(10)
  • POWERCOLOR(3)
  • 親和産業(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • INDRA(1)
  • イメージャー(1)
  • SPARKFUN(1)
  • relica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(243)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「honeywell」の検索結果

716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726ハネウェル(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40関連資料耐透過性耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
保護メガネ アダプテック ハネウェル保護メガネ アダプテックハネウェル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
2次元バーコードスキャナ honeywell2次元バーコードスキャナhoneywell
38,980税込42,878
1台
当日出荷
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(3件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェルソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)ハネウェル(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(200g)ほか
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
パーフェクト・ポリ・スキン ハネウェルパーフェクト・ポリ・スキンハネウェル(4件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。 組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業耐摩耗性レベル3耐切創性カットレベル1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル1
ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ ハネウェルニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプハネウェル
4,598税込5,058
1双
当日出荷
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル住宅用火災警報器 けむり式ハネウェル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
ユニバーサルアダプター 2個入 ハネウェルユニバーサルアダプター 2個入ハネウェル
2,998税込3,298
1組(2個)
当日出荷
ヘルメット取り付け用アダプターです。(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます。)
用途対象機種:VS110H、VS120H、VS130Hトラスコ品番257-6466材質ポリアミド、スチール
リチウムイオンバッテリー honeywellリチウムイオンバッテリーhoneywell
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
バッテリー容量(mAh)2400RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ A800 ハネウェル保護メガネ A800ハネウェル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。 鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。 視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
形状一眼型仕様防曇加工、防傷加工材質ポリカーボネート(一部ゴム)レンズ色クリア
住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル住宅用火災警報器 ねつ式ハネウェル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
シルバーシールド手袋 SSG ハネウェルシルバーシールド手袋 SSGハネウェル
8,998税込9,898
1袋(10双)
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン、EVOHシルバー適合規格EN420、EN388、EN374
キャリーバッグ ハネウェルキャリーバッグハネウェル
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。
トラスコ品番207-6373タイプストラップ・透明ポケット付きアズワン品番64-8603-60
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェルゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒ハネウェル
23,980税込26,378
1本(10kg)
当日出荷
軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など冷媒の種類R-410A成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4オゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズM ハネウェル耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズMハネウェル
2,998税込3,298
1双
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。 高い柔軟性とグリップ力があります。 裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様裏布:なしトラスコ品番421-0196材質クロロプレン、ナチュラルラテックス厚さ(mm)0.65サイズM全長(cm)40中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19
2次元バーコードスキャナ honeywell2次元バーコードスキャナhoneywell
27,980税込30,778
1台
当日出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)湿度(%RH)~95(結露なきこと)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
サーモスタット Honeywell honeywellサーモスタット Honeywellhoneywell
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
ミューテックス・E・ライト ハネウェルミューテックス・E・ライトハネウェル
769税込846
1着
当日出荷
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。機能粉じん対策規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ材質ポリプロピレン(SMS)タイプ使い捨て
ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)ハネウェル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ)ハネウェル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9392適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値28(dB)
ヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9390適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値21(dB)
ミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き) ハネウェルミューテックスオーバーブーツ(滑り止め付き)ハネウェル(2件のレビュー)
429税込472
1足ほか
当日出荷
ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。幅(cm)13生地性能静電気防止仕様底面滑り止め付き材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート区分使い捨て滑り止め効果あり
ヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110F(折畳式ヘッドバンドタイプ)ハネウェル
3,500税込3,850
1個
当日出荷
未使用時はコンパクトにたたんで収納が可能です。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5657適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
バーコードスキャナー honeywellバーコードスキャナーhoneywell
17,980税込19,778
1台
当日出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダーhoneywell
85,980税込94,578
1式
当日出荷から6日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
シャープフレックス PUコーティング ハネウェルシャープフレックス PUコーティングハネウェル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
PUファースト・ブラック ハネウェルPUファースト・ブラックハネウェル(2件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。
機能耐摩耗、耐引裂性
保護メガネ アダプテック アンバータイプ ハネウェル保護メガネ アダプテック アンバータイプハネウェル(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能形状二眼型レンズ色アンバー材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴムフレーム色黒×赤
セーフティゴーグル デュラマックス ハネウェルセーフティゴーグル デュラマックスハネウェル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
仕様UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能形状一眼型トラスコ品番116-4338材質レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー質量(g)95レンズ色クリアフレーム色グレー/ネイビー
デックスグリップ ハネウェルデックスグリップハネウェル(1件のレビュー)
309税込340
1双
当日出荷
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業タイプすべり止め付規格EN420規格品、EN388規格
強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトンハネウェル
31,980税込35,178
1双
当日出荷から翌日出荷
塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0関連資料耐透過性耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
PUファースト ホワイト ハネウェルPUファースト ホワイトハネウェル(2件のレビュー)
259税込285
1双
当日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywellウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPUhoneywell
329税込362
1双
当日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。
用途精密機械工業、梱包作業など。材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.5ゲージ数13
黒フレックスPOSウォールマントスタンド honeywell黒フレックスPOSウォールマントスタンドhoneywell
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
黒フレックスPOSウォールマントスタンド。
4TL1-3 honeywell4TL1-3honeywell
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained
二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンド イメージャー二次元バーコードリーダー用 フレキシブルスタンドイメージャー
6,398税込7,038
1個
当日出荷
Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種1900gSR、1900HSR高さ(mm)約220アズワン品番1-2885-05
2次元バーコードスキャナ honeywell2次元バーコードスキャナhoneywell
27,980税込30,778
1台
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB, CE保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
...