カテゴリ

  • 作業服(20)
絞り込み

「hooh v1901」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HOOH スモールバッテリーセット V1333 村上被服HOOH スモールバッテリーセット V1333村上被服(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1セット
当日出荷
コンパクトな軽量バッテリー 2段切り替え
セット内容スモールバッテリー、充電器、取扱説明書ブラックサイズF質量(g)123寸法(幅W×高さH)(mm)55×70保護等級IP54連続使用時間(時間)【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
快適ウェア用ファンセット 村上被服快適ウェア用ファンセット村上被服(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
※羽根の取り外しはできません。
セット内容ファン×2、ケーブル×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
バッテリー単体 村上被服バッテリー単体村上被服
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
5電圧モード連続出力USB&DC同時出力可能
セット内容バッテリー×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
ファン単体 村上被服ファン単体村上被服
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から5日以内出荷
※羽根の取り外しはできません。
セット内容ファン×1、取り扱い説明書/保証書×1質量(g)90(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)120(ファン2個の場合)
快適ウェア用コンプリートセット 村上被服快適ウェア用コンプリートセット村上被服
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
快適ウェア用バッテリーセット 村上被服快適ウェア用バッテリーセット村上被服
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
5電圧モード連続出力!ブースト機能なしUSB&DC同時出力可能
セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
快適ウェア ファンセット 村上被服快適ウェア ファンセット村上被服
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1サイズF質量(g)102(ファン1個あたり)最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(2件のレビュー)
7,700税込8,470
1個
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット村上被服(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1着
当日出荷から5日以内出荷
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
快適ウェア ケーブル 村上被服快適ウェア ケーブル村上被服
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
快適ウェア用バッテリーとファンを接続するケーブル、総長110cm。
セット内容ケーブル×1カラーコミ対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約110
空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ)村上被服(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷から4日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ混率(%)綿100
快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服快適ウェア ミドルファンフードベスト村上被服(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から6日以内出荷
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)着心地の良いソフトチタン生地UPF50+紫外線を約98%カット
快適ウェア ロングケーブル(V19) 村上被服快適ウェア ロングケーブル(V19)村上被服
1,698税込1,868
1本
当日出荷
セット内容ケーブル×1カラーコミサイズF対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約130
快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト村上被服(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1着
当日出荷から6日以内出荷
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(3件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服HOOH 半袖ニットブルゾン V771村上被服(8件のレビュー)
929税込1,022
1着
当日出荷から7日以内出荷
HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
快適ウェア モバイルバッテリー 快適ウェア快適ウェア モバイルバッテリー快適ウェア
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様充電回数:500回セット内容バッテリー×1、充電用USB ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1寸法(mm)104×63.7×37.8質量(g)305
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(6件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
HOOH インナーヒートベスト 村上被服HOOH インナーヒートベスト村上被服(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1着
当日出荷から4日以内出荷
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100機能撥水・防風、保温、軽量
hooh 充電器特集