カテゴリ
- 日用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
「hoop tech」の検索結果

どうぶつタオル
マーナ¥743税込¥8171個4日以内出荷首のながーいきりんのように、ぐ~~~んと伸びるボディタオルです。材質アクリル60%・ポリエステル24%・レーヨン8%・ナイロン7%・ポリウレタン1%種類タオル、のびのびきりん寸法(cm)約20×40(伸長時/約20×100)使用場所浴室
フェイスタオルロング
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(5枚)当日出荷洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。頭に巻きやすいロングタイプ。 屋外作業での熱中症対策にも最適です。用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×95質量(g/枚)約70
国産約75g/枚(240匁)カラーロングタオル
東進¥2,898税込¥3,1881パック(10枚)翌々日出荷お風呂上がりのヘアドライとして使いやすいロングタイプのタオルです。ヘアサロンでも多くご利用頂いている商品となります。用途通常の使用はもちろん毛染めの際のヘアダイタオルとしてもご利用いただけます。寸法(mm)約340×940質量(g/枚)約75
タオルバンダナキャップ
高田商事(15件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷タオル素材で吸汗性抜群 柔らかく、肌触り最高 作業、アウトドア、レジャー等幅広くご使用になれます材質綿100%サイズフリー
しゃりしゃりあざらしボディタオル
マーナ(1件のレビュー)¥743税込¥8171個4日以内出荷ぐーんと伸びるストレッチタオルです。かためのシャリ感が気持ちいい!材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン・レーヨン・ポリウレタン種類タオル寸法(cm)約20×38、伸長時/約20×95使用場所浴室
面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
アルパインスターズXラフアンドロード クルーパーカ エア アジア
ラフアンドロード¥33,980税込¥37,3781着6日以内出荷Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボジャケット。通気性と快適性を両立したAlpinestars×ROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインのライディングパーカー。軽量シェル構造を採用し、前面・背面・脇下にメッシュ生地を大きく配置することで通気性を確保しながら着用時の軽さと動きやすさに特化したモデル。アジア地域向けのAsia Fitが採用され、日本人の体格にフィットした身体に馴染みやすいサイズ設定になっています。フロントポケットだけでなく、胸・背面ポケットや簡易防水インナーポケットなど、収納も豊富に備えています。フードは着脱可能で、リフレクターを装備。肩・肘にはNucleonFlexPlus(CEレベル1)プロテクターが標準装備、胸部と背中のプロテクターも装備可能です(別売)。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。Tech-Air対応。~以下はオプションの適合プロテクターです~。Alpinestars。【胸プロテクター】。・NUCLEON PLASMA FULL CHEST PROTECTOR HOOK AND LOOP。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターMサイズ。【背中プロテクター】。・NUCLEON KR-CELLi。CEレベル1。ジャケットサイズS/MはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。・NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT。CEレベル2。ジャケットサイズS/M/LはプロテクターMサイズ、ジャケットサイズXL/XXLはプロテクターLサイズ。【肩・肘プロテクター。CEレベル2】。・NUCLEON Flex Pro shoulder。・NUCLEON Flex Pro elbow。CEレベル2。ジャケットサイズS/MはプロテクターSサイズ、ジャケットサイズL/XL/XXLはプロテクターLサイズ。ラフアンドロード。 。【肩・肘プロテクター/CEレベル2規格】。【ショルダー】。・RR10109 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。【エルボー】。・RR10110 CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ素材ポリエステルプロテクター肩・肘CE1パッド標準装備
エフェクター/ディレイ・ルーパー
Electro Harmonix¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI は、多機能ディレイ/ルーパーとして設計されたデジタル・モジュレーションペダル。ステレオ対応の高品位ディレイに加え、フィルタリング、リバース、ループ録音など多彩な機能を備え、幅広い音作りに対応するEHXの多機能ディレイユニット。・ステレオ対応の高品位デジタルディレイ。・MULTI-TAP、REVERSE、MODULATED、ECHO、LOOPなど多彩なディレイモードを搭載。・HAZARAIノブでプリセット保存、フィルタリング、リバース量など複合的なパラメータを操作。・最大30秒のルーパー機能を搭載し、オーバーダブにも対応。・フィルタリング機能により、アナログ風の質感からクリアなデジタルディレイまで幅広く調整可能。・タップテンポ対応でライブ環境でも扱いやすい設計。・ステレオ入出力により広がりのある空間演出が可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay/Looper。・コントロール:Blend、Decay、Filter、Repeats、Delay、Hazarai、Mode。・機能:ステレオ入出力、タップテンポ、ルーパー(最大30秒)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010717
JK-614 PROTEC WINTER PARKA
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT
コミネ¥25,980税込¥28,5781着7日以内出荷スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood