「horiba d-210p」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • ハンディpH計用電極 HORIBA(堀場製作所)

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • インタープロ ミニ/interPro mini JMACS(日本電線工業)

    インタープロ ミニ/interPro mini

    JMACS(日本電線工業)
    47,980税込52,778
    1セット
    6日以内出荷
    軽量・コンパクトで設定も簡単、お手持ちのプロジェクター映像や液晶テレビがインタラクティブ・ツールに。 パソコンにUSB接続して画面の前に置き、簡単な設定をするだけ 会議や学習をしながら画面に電子ペンで直接書き込める 書き込んだ内容はそのままPCに保存 パワーポイントやOfficeのタッチ機能に対応 ホワイトボードアプリ付
    対応OSWindows7/8/10、Mac OS 10.10~10.14、android6.0~対応インチサイズ40~100インチまでの画面に対応操作方式電子ペン使用
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
    容量(mL)400アズワン品番64-3991-86
  • マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツール

    マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
    付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mSデータ出力SDカード、RS232C、USB出力塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(50mL×2本)
    当日出荷
    ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
    成分塩酸1%、チオ尿素10%
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • 【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • ポータブル型電気伝導率セット HORIBA(堀場製作所)

    ポータブル型電気伝導率セット

    HORIBA(堀場製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

    HORIBA(堀場製作所)
    319,800税込351,780
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
    付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
  • LAQUA用電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用電極

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
  • タッチフレーム 白板家 ジョイテック

    タッチフレーム 白板家

    ジョイテック
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
  • デジタルパックテスト 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
  • 【レンタル】pH/ORP計(校正書付) HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】pH/ORP計(校正書付)

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
    用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1
  • フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    199,800税込219,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本測定範囲(pH)0.00~14.00表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01
  • 電子黒板 白板家 ジョイテック

    電子黒板 白板家

    ジョイテック
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷から21日以内出荷
    板面の記載内容をパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。マーカー・イレーザーをそのまま使用可能です。ホワイトボードの板面は耐久性に優れ、書きやすく、消しやすいホーロー製です。
    用途グリーン購入法適合製品グリーン購入法適合