カテゴリ
- 切削工具(2)
- ホールソーセット品(1)
- ホールソーカッター(1)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 21(2)
- 22(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 35(2)
全長(mm)
- 100
- 50(1)
- 64(1)
- 70(1)
- 76(1)
- 79(1)
- 85(4)
- 88(1)
- 89(1)
- 91(1)
- 105(3)
- 110(1)
- 113(2)
- 120(3)
- 145(1)
- 300(3)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
ブランド
- KIドリル(1)
- JAPPY(1)
「horuso」の検索結果

シャープホルソー
KIドリル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。全長(mm)100有効切削能力(mm)鉄板:2、石こうボード:13フトコロの深さ(mm)22刃厚(mm)0.95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
シャープホルソー
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼