カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 制御機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hozan hs-408」の検索結果

SOPアタッチメント
ホーザン¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。セット内容ビット:6個、スプリング:1個
ホットツイーザー
HAKKO(白光)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64消費電力140W(24V)設定温度範囲200~400℃コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下ヒーターコンポジットヒーターリーク電圧(mV)<2
ホットピンセット
ホーザン¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
SMDホットツイーザー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。用途電子部品の修正作業に。電源(V)AC100消費電力(W)65付属品こて先/A1378全長(mm)186制御温度(℃)200~400質量(g)200トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
表面実装部品取り外しキット
サンハヤト(8件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。用途表面実装パーツの取外しに。
マイクロツイーザーこて部
HAKKO(白光)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ミニホットツイーザー
HAKKO(白光)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2全長(mm)117消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
SOPピッチ変換基板
サンハヤト(5件のレビュー)¥429税込¥4721枚(10枚)当日出荷種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
ヒートリペアキット用補充電熱ピン
旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。危険物の類別非危険物
充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応