「hozan n58」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
ダイヤペン オグラ宝石精機工業ダイヤペンオグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
斜ニッパー ホーザン斜ニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ストリップ穴付の斜刃タイプ。 N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。硬度HRC(刃部)58切断能力(mm)銅(より線)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
ダイヤペン用 替え芯 オグラ宝石精機工業ダイヤペン用 替え芯オグラ宝石精機工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き TGK(東京硝子器械)ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
欠品中
TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
ダイヤモンドスクライバー VWRダイヤモンドスクライバーVWR(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
ペンシル型ケガキ針 TRUSCOペンシル型ケガキ針TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145タイプペンシル型仕様ノック式トラスコ品番229-5628質量(g)26材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
ミニチュアニッパー ホーザンミニチュアニッパーホーザン(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウケガキ針 ペンシルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入り アズワンダイヤペン 先端ダイヤモンド入りアズワン(1件のレビュー)
5,150税込5,665
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。
アズワン品番6-539-01仕様先端ダイヤモンド入り
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
工具セット ホーザン工具セットホーザン
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
工具セット ホーザン工具セットホーザン
99,980税込109,978
1セット(32点組)
3日以内出荷
入組点数32質量(kg)3.5容積8L
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(28点組)
当日出荷から3日以内出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28質量(kg)4.3容積18L取扱説明書(0.2MB)
リードストッパー ホーザンリードストッパーホーザン
379税込417
1個
3日以内出荷
適合機種N-58RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(230V仕様) ホーザン工具セット(230V仕様)ホーザン
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ質量(kg)3.5タイプ海外向け製品入組点数32
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン用替針 XA-508TGK(東京硝子器械)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断全長(mm)133仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 DX型SK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132タイプペンシル型トラスコ品番377-6409材質(本体)真鍮材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドガラスカッター TAKAGI(高儀)ダイヤモンドガラスカッターTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途ガラス切り・タイル切りに。
精密ニッパー ミネシマ精密ニッパーミネシマ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ
ケガキ針 ペンシル型 モノタロウケガキ針 ペンシル型モノタロウ(47件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
ガラス切 先端ダイヤモンド入り 東新理興ガラス切 先端ダイヤモンド入り東新理興(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
欠品中
先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番6-539-02仕様先端ダイヤモンド入り