「hozan p-43-150」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ エンジニア電工ペンチエンジニア(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ ホーザンラジオペンチホーザン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
379税込417
1個
当日出荷
低価格ピンセット。
材質ステンレス全長(mm)125質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ ホーザンモンキーレンチホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182トラスコ品番120-4513質量(g)270最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(64件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
工具セット ホーザン工具セットホーザン
18,980税込20,878
1セット(13点組)
当日出荷
ハンダ付けを必要とする出張修理などに
入組点数13質量(kg)1.4
工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーモノタロウ(176件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス全長(mm)130トラスコ品番120-5196質量(g)26つまみ荷重(g)200先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(JIS) モノタロウラジオペンチ(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力型ピンセット ホーザン強力型ピンセットホーザン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(17点組)
当日出荷から7日以内出荷
製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17質量(kg)2.2容積2L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
53,980税込59,378
1セット(40点組)
当日出荷
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプモノタロウ(21件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
工具セット ホーザン工具セットホーザン
66,980税込73,678
1セット(48点組)
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
工具セット(230V仕様 ホーザン工具セット(230V仕様ホーザン
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様230Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入タイプ海外向け製品内容積(L)21入組点数37