「hozan p51」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密プライヤー ホーザン精密プライヤーホーザン(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46仕様ESD対策品質量(g)42トラスコ品番120-4408
ミニチュアリードペンチ エンジニアミニチュアリードペンチエンジニア(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなしばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)132トラスコ品番368-8259材質S58C質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工ハイプラニッパ (平刃)室本鉄工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
精密プライヤー goot(太洋電機産業)精密プライヤーgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
欠品中
ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
ピンセットプライヤー フジ矢ピンセットプライヤーフジ矢(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)151先端形状フラットノーズ仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)60先端寸法(mm)1.9×1.3
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
マイクロラジオペンチ TAKAGI(高儀)マイクロラジオペンチTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
欠品中
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
精密ラバーグリップヤットコ ANEX精密ラバーグリップヤットコANEX(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢ミニテックピンセットラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
白光 ハッコープライヤーロング 154mm HAKKO(白光)白光 ハッコープライヤーロング 154mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類精密プライヤ全長(mm)154トラスコ品番853-4832
プライヤー ホーザンプライヤーホーザン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ
リードペンチ フジ矢リードペンチフジ矢(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
ハイプラニッパ 室本鉄工ハイプラニッパ室本鉄工(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ミニチュアラジオペンチ エンジニアミニチュアラジオペンチエンジニア(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付バネ付ストラップ穴付
全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアペンチ ホーザンミニチュアペンチホーザン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ エンジニアリードペンチエンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。全長(mm)140トラスコ品番395-5397材質ステンレス質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
リードペンチ 150mm スリーピークスリードペンチ 150mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
欠品中
頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150トラスコ品番853-5008材質S55C質量(g)125材質(グリップ)ビニール
ミニチュアリードペンチ ホーザンミニチュアリードペンチホーザン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。全長(mm)116.5仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○質量(g)42硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応