カテゴリ

  • 梱包用品(24)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hp-1-05-10」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチ H5Somron(オムロン)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fomron(オムロン)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
FEP カツジウケゴム 2個入 富士インパルスFEP カツジウケゴム 2個入富士インパルス
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
印字機の活字受け側の貼り付けゴム
寸法(mm)42×14×2質量(g)3対応HP-362-N2/HP-362-N1/HP-362/HP-361/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FEP-N1(OS)/FEP201~601/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-23構成部品ゴム部品
シンチュウ 0-9セット 富士インパルスシンチュウ 0-9セット富士インパルス
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウパッキン チャージバルブ R410A用モノタロウ(15件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR
真鍮活字(標準) 富士インパルス真鍮活字(標準)富士インパルス
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
カツジカセットケ-ス 2レツ 富士インパルスカツジカセットケ-ス 2レツ富士インパルス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
活字をセットする専用カセットケース
対応HP-362/FEP-V-N1/HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N2アズワン品番62-9113-24構成部品金属部品
オープナー 富士インパルスオープナー富士インパルス
479税込527
1個
5日以内出荷
活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルスシンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット富士インパルス
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
HP/FEP デンゲンランプ 富士インパルスHP/FEP デンゲンランプ富士インパルス
629税込692
1個
5日以内出荷
電源ON時に光るランプ部品
長さ(mm)90質量(g)3対応HP-362/HP-361/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/HP-362-N2/FEP-OS-N2アズワン品番62-9113-20構成部品配線、電気関連
活字 スペーサー 36mm 富士インパルス活字 スペーサー 36mm富士インパルス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)アズワン品番65-0313-95
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
Oリング P15 BIGM(丸山製作所)Oリング P15BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.47MB) 展開図39(0.47MB) 展開図40(0.47MB) 展開図41(0.47MB) 展開図42(0.47MB) 展開図43(0.47MB) 展開図44(0.48MB) 展開図45(0.5MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.52MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.51MB)図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
FEP-N1 マキトリローラーユニット 富士インパルスFEP-N1 マキトリローラーユニット富士インパルス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
プリントテープを巻き取る駆動部部品
寸法(mm)外径25 32×40質量(g)75対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-97構成部品金属部品
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.6MB) 展開図50(0.73MB)図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)アズワン品番65-9245-07危険物の類別非危険物
オサエローラー ライナーブッシュツキ 2個入 富士インパルスオサエローラー ライナーブッシュツキ 2個入富士インパルス
1,298税込1,428
1セット(2個)
5日以内出荷
プリントテープの送りを補助している部品です。
質量(g)ライナーブッシュ5外径×高さH(Φmm×mm)12×11対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FAP-364S/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N1/FAP-364/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/FEP-V-N1/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9113-21構成部品樹脂部品
コンセント R0030 富士インパルスコンセント R0030富士インパルス
569税込626
1個
5日以内出荷
電源差込口用のコンセント
寸法(mm)40×15×30質量(g)15対応FEP-N2/FEP-V-N1/FEP-OS-N2/HP-362/HP-361/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP201~601/FEP-N1(OS)/HP-362-N1アズワン品番62-9113-22構成部品配線、電気関連
シンチュウ エイジ A-Z セット 富士インパルスシンチュウ エイジ A-Z セット富士インパルス
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-45
真鍮活字(2文字つながり) 富士インパルス真鍮活字(2文字つながり)富士インパルス
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
真鍮活字 4文字 賞味期限 富士インパルス真鍮活字 4文字 賞味期限富士インパルス
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字「賞味期限」(14.4mm幅)
対応FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FAP2/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-46
シンチュウ カツジセット エイブン 富士インパルスシンチュウ カツジセット エイブン富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(英字)
セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-42
シンチュウ カツジセット 2レツ 富士インパルスシンチュウ カツジセット 2レツ富士インパルス
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(2列用)
セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-41
FEP-NI/II オサエローラーユニット 富士インパルスFEP-NI/II オサエローラーユニット富士インパルス
5,598税込6,158
1セット
7日以内出荷
プリントテープを巻取側に送る部品
寸法(mm)55×35質量(g)35対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-92構成部品金属部品
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格D40559部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.12MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.19、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.19、MKW1515H ポンプ部品_No.10
FEP-N1、2 オクリダシローラーユニット 富士インパルスFEP-N1、2 オクリダシローラーユニット富士インパルス
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
プロントテープ送り出し側のローラー部品
寸法(mm)外径25×60質量(g)65対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-V-N1アズワン品番62-9112-81構成部品金属部品
FEP-N1、2 マイクロスイッチ 富士インパルスFEP-N1、2 マイクロスイッチ富士インパルス
799税込879
1個
7日以内出荷
電源をON,OFFする部品
寸法(mm)スイッチ部10×23質量(g)5対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-83構成部品配線、電気関連
FEP-N1 スペーサー 富士インパルスFEP-N1 スペーサー富士インパルス
189税込208
1個
7日以内出荷
押えローラーユニットの軸に取り付ける部品
質量(g)1外径×高さH(Φmm×mm)5×10対応FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9113-02構成部品金属部品
FEP-N1 ブラインドプレート 富士インパルスFEP-N1 ブラインドプレート富士インパルス
799税込879
1個
7日以内出荷
本体フレームの内部への異物混入を防ぐ樹脂性の板
寸法(mm)100×95質量(g)9対応FEP-N2/HP-362-N1/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備アズワン品番62-9112-82構成部品樹脂部品
FEP-N1 テープマキトリシカン 5個入 富士インパルスFEP-N1 テープマキトリシカン 5個入富士インパルス
499税込549
1セット(5個)
31日以内出荷
印字テープ用の紙管
質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)33×40対応FAP2/FAP-364/FEP-N2/FEP-V-N1/FAP-364S/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1アズワン品番67-8106-40構成部品プリントテープ
FEP-N1.2 スベリドメプレート 2枚入 富士インパルスFEP-N1.2 スベリドメプレート 2枚入富士インパルス
539税込593
1セット(2枚)
31日以内出荷
プリントテープ紙管を固定するプレート
寸法(mm)22×17質量(g)5対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FEP-V-N1/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)アズワン品番67-8106-44構成部品金属部品
FEP/364 フイルムオサエSP 2個入 富士インパルスFEP/364 フイルムオサエSP 2個入富士インパルス
289税込318
1セット(2個)
31日以内出荷
プリントテープ押さえ用の補助部品
質量(g)4外径×高さH(Φmm×mm)8×8対応FAP-364S/FAP-364/FEP-N2/HP-362-N1/HP-362-N2/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備/FAP-363/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2アズワン品番67-8106-48構成部品金属部品
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付) TRUSCOハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
23日以内出荷
安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)【ステアリングホイール】ナイロン車輪 160【ロードホイール】ナイロン車輪 70全高(mm)1120均等荷重(kg)1000フォーク幅W(mm)130フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)175