カテゴリ
- パソコン/周辺機器(460)
- 農業機械(236)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- バイク部品(86)
- 切削工具(80)
- 制御機器(61)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 物流用品(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- 建築金物(28)
- 作業工具(27)
- 電気材料(23)
- 家電(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 機構部品(19)
- オフィス家具(19)
- 電動工具(19)
- メカニカル部品(16)
- 清掃用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 事務用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 溶接用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 自動車補修部品(7)
- カー用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 住設機器(6)
- 医療(6)
- 安全標識(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(354)
- BIGM(丸山製作所)(235)
- CKD(116)
- StarTech.com(58)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- マパール(20)
- 大阪魂(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 中川製作所(15)
- brembo(14)
- Vance&Hines(13)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- K&N(12)
- 日東工器(11)
- 洲本整備機(11)
- リスパック(10)
- ラムマウント(10)
- エスコ(9)
- BBKテクノロジーズ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hp-2」の検索結果

OHキツト 7HP-2
BIGM(丸山製作所)¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷備考30,31,33~35,38,40,44フクム規格MW7HP部品名称OHキツト 7HP-2図解NoMW7HP70B 部品_No.75
OHキツト 2HP-2
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考27~30,33フクム規格MW2HP部品名称OHキツト 2HP-2図解NoMW2HP40G 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.67、MW2HP35ER6-U 部品_No.65、MW2HP35B-U 部品_No.62、MW2HP35ER5-U 部品_No.65、MW2HP35EL5-U 部品_No.67
Vキツト 7HP-2
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷備考46~51,54,55フクム規格MW7HP部品名称Vキツト 7HP-2図解NoMW7HP70B 部品_No.76
Dキツト 7HP-2
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考10~12,18,19,27フクム規格MW7HP部品名称Dキツト 7HP-2図解NoMW7HP110B 部品_No.75、MW7HP70B 部品_No.77
Pキツト 2HP-2
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷備考8,14,26,34~36フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-2図解NoMW2HP35EL6-U 部品_No.66、MW2HP35B-U 部品_No.61、MW2HP35EL5-U 部品_No.66、MW2HP35ER5-U 部品_No.64、MW2HP35ER6-U 部品_No.64
Pキツト 7HP-2
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷備考8,14,37,41~43フクム規格MW7HP部品名称Pキツト 7HP-2図解NoMW7HP70B 部品_No.74
Vキツト 2HP-2
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷備考38~42,44フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-2図解NoMW2HP35B-U 部品_No.63
Dキツト 2HP-2
BIGM(丸山製作所)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷備考10~12,19,20,25フクム規格MW2HP部品名称Dキツト 2HP-2図解NoMW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.78、MW2HP35B-U 部品_No.64、MW2HP50B 部品_No.69
エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx
ダイソン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55色ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ヒートポンプ用部材 HP2段/高置用架台 C-WZJ-L
ノーリツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥109~税込¥120~1個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバヘッドタイプ(両耳) 双指向性 1.8m 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、macOS Catalina(10.15)が動作するMacintoshシリーズ、PlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】125×71×163(マイク含む)、【収納時】95×71×120(マイク含む)アーム長さ(mm)【マイク】155マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-46±3dbインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】双指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバヘッドタイプ(両耳)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】100
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02
ROADSTONE(ロードストーン)¥19,980~税込¥21,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02適合ボディタイプ乗用車
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ハンディポンプ
寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
テープはがし プラスチック用
ニチバン(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷プラスチック面に付着したテープやのり残りを除去できる、ムース状のテープはがし。 ムース状なので、液ダレしにくく、のり残りにしっかり浸透します。用途プラスチックの表面に残った、テープやのり残りの除去に。付属品プラスチック製ヘラ成分石油系炭化水素、IPA
【通り抜け禁止】表示板
GOGO不動産(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。材質プラスチック板2mm文字内容通り抜け禁止寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
マグネット式 プライバシー フィルター HP OMEN X by HP 2S 15-dg0000 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種HP OMEN X by HP 2S 15-dg0000シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
ハイパワーガスカートリッジ
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350取付方式ねじ込み式容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
【水加熱用】プラグヒーター(HP型)
坂口電熱(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥116,980税込¥128,6781台当日出荷から6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
精密パラレルブロック
ナベヤ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
...